カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb-770f」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル   EB-770F EPSON

    ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル EB-770F

    EPSON
    399,800税込439,780
    1個
    13日以内出荷
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 145 010
  • ビジネスプロジェクター/超短焦点壁掛け対応モデル/インタラクティブ/レーザー光源/4100lm/Full HD EPSON

    ビジネスプロジェクター/超短焦点壁掛け対応モデル/インタラクティブ/レーザー光源/4100lm/Full HD

    EPSON
    419,800税込461,780
    1台
    8日以内出荷
    インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。4100ルーメン、スクリーン解像度:Full HD。教育現場の学びの質が上がる。企業の生産性が上がる。黒板と併用可能でスムーズな授業展開が可能。
    付属品・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)・リモコン/リモコン電池・USBケーブル(5m)・Easy Interactive Pen/ペン用電池・ペンスタンドセット・セットアップガイド仕様●スクリーンミラーリング:内蔵●有効光束(白の明るさ:lm):4100●カラー光束(カラーの明るさ:lm):4100●[RGB信号対応解像度]WUXGA:アナログ/デジタル・UXGA:アナログ/デジタル・SXGA+:アナログ/デジタル・SXGA:アナログ/デジタル・WXGA+:アナログ/デジタル・WXGA:アナログ/デジタル・XGA:アナログ/デジタル・SVGA:アナログ/デジタル・VGA:アナログ/デジタル●アナログビデオ対応信号:NTSC/PAL/SECAM●デジタルビデオ対応信号:4K2K・1080p/1080i・720p・480p/480i●映像入出力端子:IN(ミニD-Sub15pin×2・RCA・HDMI(R)×3・)、OUT(ミニD-Sub15pin)●音声入出力端子:IN(ステレオミニ×3)、OUT(ステレオミニ)●マイク:IN(ステレオミニ)●制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子●USB端子タイプA幅(mm)356質量(kg)約6高さ(mm)133奥行(mm)395電源(V)AC100~120/200~240(±10% 50/60Hz)消費電力(W)277/208(ノーマル/エコ)・2/0.5(ネットワーク監視時/待機時)エコマーク認定認定倍率1.35方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)コントラスト比2500000:1液晶パネルサイズ(対角:型):0.61動作温度0~40ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度スクリーン:Full HD(1920×1080)色再現性フルカラー(10億7000万色)走査周波数(水平)アナログRGB:31.25~92(kHz)・デジタルRGB:15~135(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)・デジタルRGB:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60(Hz)スピーカー16W(モノラル)光源(出力/種別)レーザーダイオードフォーカス手動明るさ(Lm)4100明るさF:1.6焦点距離f:3.7無線LAN内蔵エコマーク認定番号22 145 011
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。★ラベルプリンター。GP-C831。TM10UB611。TM10UB612。TM10UE621。TM10UE622。TM302-613W。TM302-614B。TM302H611W。TM302H612B。TM302H613W。TM302H614B。TM302-S1B。TM302-S1W。TM302-S2B。TM302-S2W。TM302-SL2B。TM302-SL2W。TM302-SLB。TM302-SLW。TM303H621W。TM303H622B。TM30UBE611。TM30UBE612。TM55-611W。TM55-612B。TM702UD241。TM702UD242。TM702UD541。TM702UD542。TM702UE231。TM702UE232。TM702UE531。TM702UE532。TM702US201。TM702US202。TM702US501。TM702US502。TM887P921W。TM887P922B。TM887S911W。TM887S912B。TM902UD101。TM902UD141。TM902UE311。TM902UE321。TM902US001。TM-C100AS。TM-C100ASK。TM-C100RL。TM-C100RLK。TMC3400LT1。TM-C3400U。TM-C3500。TM-C7500。TM-C7500G。TM-H5000。TM-H5000II。TM-H60005W。TM-H6000。TM-H6000IV。TM-J2000U。TM-J2100UB。TM-J2100UG。TM-J2100UR。TM-L100B。TM-L100W。TM-L90。TM-L90LSU。TML90UD451。TML90UE421。TML90UE431。TML90UH311。TML90US401。TML90UW441。TM-m10。TM-m30。TM-m30。TM-m30-H。TM-m30-S。TM-m30-SL。TM-m30-H。TM-m55。TM-T20。TM-T20III。TM-T70II。TM-T88VI。TM-T90II。★Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★ディスプレイ。LT16W81L。LT22W81L。LT22W81LJ。★スキャナー。DS-531FB。DS-870FB。DS-970FB。★プロジェクター。EB-1440UT。EB-1460UT。EB-1485FT。EB-1700シリーズ。EB-1780W。EB-1785W。EB-1795F。EB-2000シリーズ。EB-2065。EB-2155W。EB-2265U。EB-536WT。EB-680。EB-685W。EB-685WT。EB-695WT。EB-700U。EB-700シリーズ。EB-725W。EB-725Wi。EB-735Fi。EB-750F。EB-755F。EB-760W。EB-760Wi。EB-770F。EB-770Fi。EB-800F。EB-800シリーズ。EB-805F。EB-810E。EB-815E。EB-982W。EB-992F。EB-E01。EB-FH52。EB-L200SW。EB-L200W。EB-L210W。EB-L250F。EB-L255F。EB-L260F。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU10シリーズ。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU20シリーズ。EB-W06。EB-W50。EB-X06。EH-TW410。EH-TW510。EH-TW530。EH-TW530S。EH-TW650。EH-TW650S。EH-TW750。EH-TW750S。ELPDC07。ELPDC21。L200シリーズ。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス