カテゴリ

  • オフィス家具(595)
  • パソコン/周辺機器(373)
  • 制御機器(333)
  • バイク純正部品(147)
  • 科学研究・開発用品(124)
  • 厨房用品(111)
  • 測定用品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 物流用品(61)
  • 建材・エクステリア(58)
  • メカニカル部品(51)
  • 切削工具(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(47)
  • 家電(44)
  • 卓上消耗品(34)
  • 自動車補修部品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 自動車純正部品(32)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • バイク部品(28)
  • 医療(21)
  • 住設機器(18)
  • 梱包用品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • トラック純正部品(15)
  • 防犯用品(14)
  • 安全用品(11)
  • 農業機械(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 作業工具(9)
  • エンジン工具(9)
  • 建築金物(8)
  • 電気材料(7)
  • 介護用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 電動工具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 完成車(5)
  • 日用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb」の検索結果

関連キーワード
2,565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BODY,FRAME    50100122000EB ホンダ

    BODY,FRAME 50100122000EB

    ホンダ
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
  • 伸縮管継手 EB-2J ヨシタケ

    伸縮管継手 EB-2J

    ヨシタケ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
    材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50接続方式フランジ最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
  • モジュラーバイスシステム エクステンションベース MVCM150EB MVCM150EB イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム エクステンションベース MVCM150EB MVCM150EB

    イマオコーポレーション
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    ・マルチファンクションバイスの延長ベースとして組み替えてご使用ください。・長物ワークへ対応できます。 【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。・モジュラー方式・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。・浮き上がり防止・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。・迅速なクランプ/交換・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。・薄型設計/信頼性・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    タイプフェノール樹脂製
  • ソリッドエンドミル EB イスカル

    ソリッドエンドミル EB

    イスカル
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    刃数2
  • 伸縮管継手 EB-12シリーズ ヨシタケ

    伸縮管継手 EB-12シリーズ

    ヨシタケ
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
    用途高圧用種類伸縮管継手最高温度(℃)220最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ
  • 伸縮管継手 EB-1J ヨシタケ

    伸縮管継手 EB-1J

    ヨシタケ
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
    種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25接続方式フランジ最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
  • 伸縮管継手 EB-2JLシリーズ ヨシタケ

    伸縮管継手 EB-2JLシリーズ

    ヨシタケ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から66日以内出荷
    種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KルーズフランジJIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)SPHCまたはSS材質(内筒)SUS316L
  • 伸縮管継手 EB-11シリーズ ヨシタケ

    伸縮管継手 EB-11シリーズ

    ヨシタケ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 パッキン未使用の為、保守・管理が容易。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
    用途高圧用種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
  • ACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB20EB Mimugo

    ACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB20EB

    Mimugo
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    電動アシスト自転車にノーパンクタイヤを搭載したハイブリッド自転車! リフレクター機能付きの反射ステッカーで、夜道がさらに安心です!
    用途工事現場内や工場内の移動に。仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・LEDライト・ワンタッチコントローラー・フロントキャリア・反射ステッカー・サークルキー(バッテリー共通キー)付属品六角レンチ、 バッテリー充電器(スペアキー付)幅(mm)1580ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約23マットブラック高さ(mm)1040タイプ折畳み切替方式アシスト切替:3モード(エコ・平坦・坂道)奥行(mm)540モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:エコ、平坦、坂道バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)スチール充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズ20インチ(20×1.75)充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)145~モーター定格出力(W)250折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×50×66サドルの高さ(mm)740~940走行距離(km)エコモード:約40、平坦モード:約35、坂道モード:約30(充電1回分)
  • 伸縮管継手 EB-1JLシリーズ ヨシタケ

    伸縮管継手 EB-1JLシリーズ

    ヨシタケ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から66日以内出荷
    種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KルーズフランジJIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)SPHCまたはSS材質(内筒)SUS316L
  • 排気盤 EB-200 ナリカ

    排気盤 EB-200

    ナリカ
    123,000税込135,300
    1個
    5日以内出荷
    排気鐘Kと一緒にご使用いただける排気盤です。排気盤面は、鋳鉄製の上にすり合わせを行った平面の硬質ガラス厚板を特殊接着剤で貼り付けており、錆、キズなどの心配がありません。圧力ゲージつきで、簡単に真空度を読み取ることができます。排気、吸気に便利な三法コック付きです。
    付属品抵抗線(3Ω、6Ω各1個)、回転子(マグネチックスターラ)寸法(mm)W170×D170×H135(熱量計本体)、W170×D160×H57(マグネチックスターラ)電源(V)AC100 50/60Hz(マグネチックスターラ)測定範囲(℃)-50.0~+300.0(デジタル温度計)精度(℃)±1(-10.0~+100.0)/±2(-50.0~-10.1、+100.1~+200.0)/±4(+200.1~+300.0)(デジタル温度計)分解能(℃)0.1(デジタル温度計)
  • ビジネスプロジェクター   EB-L210W EPSON

    ビジネスプロジェクター EB-L210W

    EPSON
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    使い勝手の良いレーザー光源搭載 レーザー光源はランプ交換の必要がないため、 導入後の手間がかかりません。 また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。 明るい部屋でもくっきり鮮明に 明るい会議室や教室でも、部屋の照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。 3LCD方式採用で明るさとともに高い色再現性を発揮します。 充実したネットワーク機能 無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているのでスマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。 情報量に優れた超ワイドなディスプレイ表示 16:6や21:9の横長のワイド画面表示に対応。 リアル/オンライン混在型会議で、オンライン参加者の存在感が 上がるのでコミュニケーションが活性化します。
    質量(kg)4.2電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×299×90光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)入力端子HDMI設置方式置き型スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4500(最大)、カラー(カラーの明るさ):4500(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCD入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号22 145 005USBUSB端子タイプA
  • ACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB26EB Mimugo

    ACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB26EB

    Mimugo
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    タイヤの中までゴムでできた”パンクしないタイヤ”仕様の電動アシスト軽快車!。空気入れの手間もなし!緊急時にも活躍します!。ライトとアシストは手元で操作可能!安全、らくらく簡単操作。
    用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・シングルギア・LEDライト・前カゴ・リアキャリア・ワンタッチコントローラー・サークルキー(本体/バッテリー共通キー)付属品バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ全長(mm)1880質量(kg)約26.2(バッテリー込み)スモークシルバー切替方式アシスト:3モード(エコ・平坦・坂道)全幅(mm)580ハンドル高さ(mm)1110バッテリーリチウムイオンモーター出力(W)250(ブラシレスモーター)バッテリー容量(Ah)5.8(リチウムイオンバッテリー)タイヤサイズ26インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約188×58×111、カゴ:36×31×24充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3.5(PSEマーク)適応身長(cm)約147~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×64×94サドルの高さ(mm)約760~880走行距離(km)最大約35(充電1回分/エコモード時)
  • EB-L1000、EB-G7000シリーズ用長焦点レンズ EPSON

    EB-L1000、EB-G7000シリーズ用長焦点レンズ

    EPSON
    249,800税込274,780
    1個
    8日以内出荷
    プロジェクター用レンズです。(対応機種をご確認ください)
  • EB-L1000、EB-G7000シリーズ用超短焦点レンズ EPSON

    EB-L1000、EB-G7000シリーズ用超短焦点レンズ

    EPSON
    339,800税込373,780
    1個
    8日以内出荷
    プロジェクター用レンズです。(対応機種をご確認ください)
  • ビジネスプロジェクター  ホワイト EB-PU1008W EPSON

    ビジネスプロジェクター ホワイト EB-PU1008W

    EPSON
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    8日以内出荷
    4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.3消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~45色(本体)ホワイト光束(Lm)カラー・有効:8500USBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号21 145 006
  • ビジネスプロジェクター レーザー光源 スタンダードモデル   EB-L630W EPSON

    ビジネスプロジェクター レーザー光源 スタンダードモデル EB-L630W

    EPSON
    479,800税込527,780
    1個
    7日以内出荷
    レーザー光源で鮮やかな高画質を実現 レーザー光源で明るく鮮やかな色再現力。大学の講義室や企業の中会議室などに対応できます。 レーザー光源で鮮やかな高画質を実現 軽量コンパクトボディによる高い設置性能 設置しやすい軽量コンパクトデザイン。HDBaseT(TM)インターフェイスや上下左右のレンズシフトなど、高い設置性能で幅広い環境に対応します。 軽量コンパクトボディによる高い設置性能 充実のネットワーク対応 有線LANと、無線LANおよびスクリーンミラーリングに標準対応。投写画面のネットワーク配信やネットワーク経由での制御なども可能です。 充実のネットワーク対応 使い勝手を向上する各種機能。 システム電源によるシャットダウンや、詳細なセッティングのメモリーなど、使いやすさを追求しています。
    質量(kg)8.4電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:301/232エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×304×122光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1解像度WXGA色再現性フルカラー(10億7000万色)スピーカー10W光束(Lm)有効(白の明るさ):6200、カラー(カラーの明るさ):6200画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~45入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ×2、[OUT]ステレオミニ【ネットワーク/制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、有線LAN(RJ45端子)、無線LAN、DC Outエコマーク認定番号21 145 003USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
  • ビジネスプロジェクター  ブラック EB-PU1008B EPSON

    ビジネスプロジェクター ブラック EB-PU1008B

    EPSON
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    8日以内出荷
    4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.3消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~45色(本体)ブラック光束(Lm)カラー・有効:8500USBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号21 145 006
  • 空気除菌・脱臭機 IQ fresher ZERO EB-2012AC8Eシリーズ アイクォーク

    空気除菌・脱臭機 IQ fresher ZERO EB-2012AC8Eシリーズ

    アイクォーク
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    材質スチール寸法(mm)285×270×510質量(kg)約16電源(V)AC100(50/60Hz)機能スマホ対応・後部キャスター付最大風量(m3/min)5適合床面積63m2(~38畳)(※目安)、【VOC処理推奨/目安】42m2(~25畳)管数【光触媒反応】8本運転モード5段階(自動・弱・中・強・ターボ)
  • 空気除菌・脱臭機 ZERO用リアクター EB-1021S41Eシリーズ アイクォーク

    空気除菌・脱臭機 ZERO用リアクター EB-1021S41Eシリーズ

    アイクォーク
    129,800税込142,780
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    交換目安1~3年
  • 光ファイバコネクタ プラグ Expanded Beam EB16 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    光ファイバコネクタ プラグ Expanded Beam EB16

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EB16●種類:プラグ●片面/両面:シンプレックス●ファイバサイズ:126μm●光ファイバの種類:Expanded Beam●コード番号:233-7603アズワン品番65-7484-45
  • 光ファイバコネクタ プラグ Expanded Beam EB16 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    光ファイバコネクタ プラグ Expanded Beam EB16

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
  • HP EB635G11 R5-8640U 13 16GB/512 PC HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP EB635G11 R5-8640U 13 16GB/512 PC

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    約0.99kgの軽さとAMD Ryzen AI のパワー、13.3インチ・スタンダードノートPC
  • プロジェクター(モバイルモデル) EB-1785W ナリカ

    プロジェクター(モバイルモデル) EB-1785W

    ナリカ
    250,000税込275,000
    1セット
    9日以内出荷
    教室内の限られた環境でも見やすい画面補正!。縦と横の両方向からの歪み補正搭載。どこに置いても画面の歪みを即座に補正します。持ち運びに便利なモバイルモデルです。
    付属品リモコン、ACコード、RGBケーブル、USBケーブル、CD-ROM、キャリングバッグ他型式EB-1785W寸法(mm)292×213×44(突起部含まず)質量(kg)1.8電源(V)AC100解像度WXGA画面サイズ[投映]30~300型明るさ3,200ルーメン
  • ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り)  ブラック EB-PU2010B EPSON

    ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ブラック EB-PU2010B

    EPSON
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    8日以内出荷
    4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
    付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.8消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)37/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度4K主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)入力端子映像:ミニD-Sub15pin/5BNC/HDMI/DVI-D/HDBaseT/3G-SDI、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)/Remote端子(ワイヤードリモコン用)/RJ45端子(ネットワーク用)設置方式天井引掛/置き型対応信号4K2K、1080p/1080i、720p、480p/480i動作温度(℃)0~50色(本体)ブラック光束(Lm)10000音声出力ステレオミニUSBタイプタイプA投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60エコマーク認定番号21 145 007
  • ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル   EB-770F EPSON

    ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル EB-770F

    EPSON
    399,800税込439,780
    1個
    13日以内出荷
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 145 010
  • GENERATOR ASSY,EB ホンダ

    GENERATOR ASSY,EB

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • EB4C形リレーバリア(耐圧・本質安全防爆構造) EB4C-R IDEC(和泉電気)

    EB4C形リレーバリア(耐圧・本質安全防爆構造) EB4C-R

    IDEC(和泉電気)
    189,800税込208,780
    1個
    19日以内出荷
    出力リレー
  • ビジネスプロジェクター インタラクティブ(電子黒板)機能搭載 EB-1485FT EPSON

    ビジネスプロジェクター インタラクティブ(電子黒板)機能搭載 EB-1485FT

    EPSON
    469,800税込516,780
    1個
    13日以内出荷
    授業やプレゼン、遠隔会議やアクティブラーニングの質が上がる。 パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
    質量(kg)約9.5電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5機能スクリーンミラーリング、指deタッチ、超ワイドなディスプレイ光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル(対角:型)0.62解像度Full HD(1920×1080)色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年(代替機お届けサービス)入力端子HDMI(R)スピーカー8W+8W(ステレオ)画素数1366×768×3明るさ(Lm)5000動作温度範囲(℃)0~40入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×3、[OUT]ステレオミニ、【マイク】[IN]ステレオミニ、【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子無線LAN内蔵エコマーク認定番号19 145 006USB端子タイプA×3
  • STATOR ASSY EB-B ホンダ

    STATOR ASSY EB-B

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • STATOR ASSY EB-C ホンダ

    STATOR ASSY EB-C

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • STATOR ASSY.,EB-J ホンダ

    STATOR ASSY.,EB-J

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • STATOR ASSY(EB-J) ホンダ

    STATOR ASSY(EB-J)

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • STATOR ASSY(EB-A) ホンダ

    STATOR ASSY(EB-A)

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • STATOR ASSY EB-N ホンダ

    STATOR ASSY EB-N

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル   EB-760WI EPSON

    ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル EB-760WI

    EPSON
    299,800税込329,780
    1個
    13日以内出荷
    パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。 詳しくはこちら 投写画面を共有できる 投写画面や書き込んだ内容を印刷・配布・メール送信ができます。また、ネットワークを経由する事により投写画面の共有もできます。
    質量(kg)約6電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:277/208エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×395×133光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4100(最大)、カラー(カラーの明るさ):4100(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×3、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子エコマーク認定番号22 145 009USBUSB端子タイプA
  • STATOR ASSY EB-E ホンダ

    STATOR ASSY EB-E

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • HP EB840G9 i7-1265U 14 16GB/512 PC HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP EB840G9 i7-1265U 14 16GB/512 PC

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    コラボレーション機能が大幅に進化した 高性能オールインワンPC。
    メモリー容量16GB使用CPUi7-1265U
  • EB4C形リレーバリア(耐圧・本質安全防爆構造) EB4C-T IDEC(和泉電気)

    EB4C形リレーバリア(耐圧・本質安全防爆構造) EB4C-T

    IDEC(和泉電気)
    199,800税込219,780
    1個
    19日以内出荷
  • 電動診察台 650mm EB6518シリーズ ナビス(アズワン)

    電動診察台 650mm EB6518シリーズ

    ナビス(アズワン)
    139,800税込153,780
    1台
    20日以内出荷
    フットペダルでスムーズな昇降が可能です。角を丸く加工しており、やさしい印象の診察台です。
    仕様●幅×長さ×高さ(mm):650×1800×450~810●材質:マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール塗装仕上げ●重量:約50kg●耐荷重:約300kg(等分布荷重)●電源:AC100V 50/60Hz
...