カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)

「eb100a」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドレスベルト(アランダム) TRUSCO

    エンドレスベルト(アランダム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    当日出荷
    広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
    用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)ベルト幅(mm)100基材ベルト長さ(mm)915適合材鋼材、木工
  • アルミバー 100CM TERZO PIAA

    アルミバー 100CM TERZO

    PIAA
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
  • [TORX]ビットセット エスコ

    [TORX]ビットセット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1セット
    翌日出荷
    T6:イジリ止め無し、T8-T40:イジリ止付。8本組。
  • ソリッドボールエンドミル EB-A-4 イスカル

    ソリッドボールエンドミル EB-A-4

    イスカル
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃数4
  • ソリッドボールエンドミル EB-A-2 イスカル

    ソリッドボールエンドミル EB-A-2

    イスカル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃数2
  • ソリッドボールエンドミル EB-A-3 イスカル

    ソリッドボールエンドミル EB-A-3

    イスカル
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    材質IC900刃数3
  • マルチマスターヘッド イスカル

    マルチマスターヘッド

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途アルミ加工用(ミリング加工)
  • D ソリッドエンドミル COAT イスカル

    D ソリッドエンドミル COAT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    超硬ボールエンドミル
    用途ミリング加工における中~仕上げ加工
  • エコマイスター ボールエンドミル ショートタイプ TEB-A2-E タンガロイ

    エコマイスター ボールエンドミル ショートタイプ TEB-A2-E

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ショートタイプのボールエンドミルです。
    用途被削材:高硬度材。材種AH725
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    9,038税込9,942
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    7,800税込8,580
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    13,925税込15,318
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • 菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用) エスコ

    菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    適合EA762EB-100、EA762EB-110、EA762EB-115、EA762EBE-200、A762EB-210用替刃エスコ品番EA762EB-110B繰り返し・詰め替え対応
  • 47pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    47pcs工具セット エビちゃん

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    54,980税込60,478
    1セット(47点組)
    翌日出荷
    エビ印最強の工具セット。 全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
    トラスコ品番794-4993セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース質量(kg)13入組点数47
  • 漏電遮断器 日立産機システム

    漏電遮断器

    日立産機システム
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)0.4極数・素子数3フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100-200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
  • EL リップ溝型鋼キャップ AWJ

    EL リップ溝型鋼キャップ

    AWJ
    4,898税込5,388
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途リップ溝型鋼・C型チャンネル材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業

    WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ

    日東工業
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
  • ベローズ式複式伸縮管継手 ヨシタケ

    ベローズ式複式伸縮管継手

    ヨシタケ
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び20 縮み50
  • ベローズ式単式伸縮管継手 ヨシタケ

    ベローズ式単式伸縮管継手

    ヨシタケ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び10 縮み25
  • 超硬ソリッドエンドミル EB-A2-M ショートネックタイプ イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EB-A2-M ショートネックタイプ

    イスカル
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    ショートネックタイプの2枚刃ボールエンドミルです。
    用途被削材:HRc65までの高硬度材。トラスコ品番340-0259刃数2枚材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル EB イスカル

    ソリッドエンドミル EB

    イスカル
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    刃数2
  • レール BIGM(丸山製作所)

    レール

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格200X96X50XT3部品名称レール図解NoMS413EA-2K-A フレーム部品_No.10、MS330EA-M フレーム部品_No.10、MS332EA フレーム部品_No.7、MS413CA2-2M-A フレーム部品_No.8、MS415MC-60HZ フレーム部品_No.7、MS331EA-1 フレーム部品_No.7、MS413CA2-M フレーム部品_No.8、GS204EB フレーム部品 レール_No.7、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.9、GS305EB フレーム部品 レール_No.7、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.15、MS515MC-1(50HZ) フレーム部品_No.7、MS415MC-50HZ フレーム部品_No.7、GS28EKA フレーム部品 レール_No.12、MS315MC-60HZ フレーム部品_No.7、MS413EA-3M フレーム部品_No.9、GS204E-H フレーム部品 レール_No.7、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.7、MS315EA フレーム部品_No.7、MS315MC-1(50HZ) フレーム部品_No.7など
  • ストレーナクミタテ(PF3/4) BIGM(丸山製作所)

    ストレーナクミタテ(PF3/4)

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/4アカアサバ図解NoMSW1110-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.3、GS13EBR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、GS17EBSR フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.6、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.6、MBW270E-K 付属品部品_No.3、GS17EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.5、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.10、GS13EB フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.10、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.9、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、GSW10 フゾクヒン部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.9、JH170EHR 付属品部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.3
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)

    東和制電工業(TOWA)
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    99,900税込109,890
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200EB)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200EB)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200EB) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200EB)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A