カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「eb231」の検索結果

塩ビ板
光(53件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷から8日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
塩ビ板
光(11件のレビュー)¥349税込¥3841枚当日出荷から3日以内出荷模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
オイルシール 4EB-23145-01
YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷主な適合純正品番4XV-23145-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)他社参考品番(VESRAH)AR-4106
S-4565D等2-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,298~税込¥1,428~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)6.1寸法L(mm)85適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
胆石鉗子 デシャルディン EBシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥49,980税込¥54,9781本23日以内出荷から93日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。