カテゴリ

  • オフィス家具(4)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)

「eb4012」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エバーマウント EBタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EBタイプ 4000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
  • EB40ベルト ベルスター研磨材工業

    EB40ベルト

    ベルスター研磨材工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10本)
    20日以内出荷から30日以内出荷
    普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、40×520mmに合わせたベルトです。
    用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。長さ(mm)520幅(mm)40砥材アルミナ砥粒周長(mm)520
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    18日以内出荷
    斜めに伸びた楕円パイプ脚がスッキリとした印象を与えます。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    18日以内出荷
    斜めに伸びた楕円パイプ脚がスッキリとした印象を与えます。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    18日以内出荷
    斜めに伸びた楕円パイプ脚がスッキリとした印象を与えます。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    18日以内出荷
    斜めに伸びた楕円パイプ脚がスッキリとした印象を与えます。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    高さ(mm)720奥行(mm)1200グリーン購入法適合
  • Panasonic SMDレジスタ, 40.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB4022V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 40.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB4022V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥88税込¥97
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. 0.125 W ERAシリーズ0.1 % 25 ppm - 1.02 Ω → 46.4 Ω. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)40.2定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55