カテゴリ

  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ebg-75」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニベンチグラインダー E-ValueミニベンチグラインダーE-Value(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.4コード長さ(m)1.8研削砥石寸法(mm)(外径)75研削砥石寸法(mm)(内径)12.7研削砥石寸法(mm)(厚さ)13回転数(min-1[r.p.m])2850/3450セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155定格時間(分)15外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
研磨砥石75mm E-Value研磨砥石75mmE-Value
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。粒度GC120H内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用最高使用周速度(m/min)2000