カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ebgp1222」の検索結果

ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型
三桂製作所¥319税込¥3511個当日出荷から36日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。色グレー規格UL94V2保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から21日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイグランド用コネクタ C2BG型
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から21日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐振動
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から15日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷樹脂製なので軽量・錆びません!!用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所¥349~税込¥384~1個当日出荷から3日以内出荷薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
G(PF)ネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から9日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型
三桂製作所¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。使用温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)6.5保護等級IP67機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から11日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
メカフレキ タイプE
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1巻3日以内出荷から5日以内出荷小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)ほか当日出荷から3日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水