カテゴリ

  • 電動工具(5)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ebm315」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池パック EBM315 HiKOKI(ハイコーキ)

    電池パック EBM315

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    軽量!自然放電が少なく長期保存に強い! 端子部のカバーが自動で閉じる安心設計で、不用意な短絡を防止!
    質量(g)75バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC3SFL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)42×44×78
  • 3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台(1台)
    当日出荷
    出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1。本体サイズがよりコンパクトになりました。※2。背面に壁掛け用の穴が新設。※1.EBM315をUC3SFLで充電した場合との比較。※2.UC3SFLとの比較
    質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】90×125×60対応リチウムイオン電池 3.6V(BCL3XXシリーズ、EBM315)充電時間(分)EBM315:約15 、BCL350T:約38入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V最大出力電流(A)3.6V:8.0
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
    用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38質量(kg)0.45(蓄電池装着時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
  • コードレスドライバドリル(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
    用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック能力(mm)六角軸6.35質量(kg)0.45(蓄電池装着時)付属品No.2プラスビット全長(mm)268ねじ締め能力(mm) 小ねじ5チャック(mm)六角軸6.35蓄電池形名EBM315クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
    用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック能力(mm)六角軸6.35質量(kg)0.45(蓄電池装着時)付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース全長(mm)268ねじ締め能力(mm) 小ねじ5チャック(mm)六角軸6.35充電時間(分)約18クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
ebm315 充電器特集