カテゴリ

  • 制御機器(536)

「ebmpapst」の検索結果

536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ebm-papst 軸流ファンキット品 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファンキット品EBM PAPST
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
幅(mm)119寸法(mm)119×119×38高さ(mm)119奥行(mm)38動作種別ACベアリングスリーブ方向【カーブ】前方向電源電圧(V)24acRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)93ファン速度(rpm)3100
ebm-papst 軸流ファン EBM PAPSTebm-papst 軸流ファンEBM PAPST
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ベアリングボール
ebm-papst 軸流ファン (400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (400シリーズ)EBM PAPST
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (8300シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (8300シリーズ)EBM PAPST
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
奥行(mm)32ベアリングボールシリーズ8300
ebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ)EBM PAPST
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
奥行(mm)10ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ)EBM PAPST
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
ベアリングボールRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)EBM PAPST
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)24dc
ebm-papst 軸流ファン (600シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600シリーズ)EBM PAPST
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
幅(mm)60ベアリングボール方向【カーブ】前方向RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ)EBM PAPST
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
D3G133-BF05-14 EBM PAPSTD3G133-BF05-14EBM PAPST
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ)EBM PAPST
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
幅(mm)60シリーズ6200Nベアリングボール最大電流(A)1.05電源電圧(V)12dc騒音レベル(dB(A))35動作DC風量(m3/h)40RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])6100
7214N EBM PAPST7214NEBM PAPST
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (600NGシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600NGシリーズ)EBM PAPST
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)EBM PAPST
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン (6300シリーズ) 丸型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (6300シリーズ) 丸型EBM PAPST
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】丸型動作DCRoHS指令(10物質対応)対応
8212JN EBM PAPST8212JNEBM PAPST
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン ebm-papst RG125シリーズ EBM PAPST遠心 ファン ebm-papst RG125シリーズEBM PAPST
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 51mm, 6224N EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 51mm, 6224NEBM PAPST
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 17W。奥行 51mm。終結タイプ フラットプラグmm。騒音レベル 55dB。ファン回転速度 3400rpm。センサータイプ 温度。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst DCスリーブベアリングファン. ebm-papst DCスリーブベアリングファンは、幅広い用途に最適なソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンを採用しています。 逆極性に対する電子的保護を特長とするebm-papst DCファンは、極性が正しい場合にのみ作動します。 さらに、これらのファンは、ブロッキングや過負荷に対してインピーダンス保護を備えています。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst フィンガーガード EBM PAPSTebm-papst フィンガーガードEBM PAPST
639税込703
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
3412NGH EBM PAPST3412NGHEBM PAPST
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン ebm-papst RER101シリーズ EBM PAPST遠心 ファン ebm-papst RER101シリーズEBM PAPST
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
679税込747
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 92mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 82.5mm。シリーズ = LZ23K。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 180mm。材料 = 亜鉛メッキスチール。ネジ穴の間隔 = 194mm。外部幅 = 205mm。シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 160mm。材料 = 亜鉛メッキスチール。ネジ穴の間隔 = 175mm。外部幅 = 183mm。シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
769税込846
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 80mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 105.5mm。外部幅 = 105.5mm。シリーズ = LZ22N。フィンガーガード. ebm-papstのめっき処理されたスチール製フィンガーガードのシリーズです。軸流ファンに適しています。
ebm-papst ファンガード 53.2 x 53.2mm EBM PAPSTebm-papst ファンガード 53.2 x 53.2mmEBM PAPST
279税込307
1個
3日以内出荷
ファンサイズ = 60mm。外形寸法 = 53.2 x 53.2mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 50mm。カラー = グレー。外高 = 53mm。外部幅 = 53mm。シリーズ = LZ28CP。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード 240 x 240mm EBM PAPSTebm-papst ファンガード 240 x 240mmEBM PAPST
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ファンサイズ = 200mm。外形寸法 = 240 x 240mm。材料 = プラスチックコーティングスチール。ネジ穴の間隔 = 240mm。カラー = シルバー。外高 = 240mm。外部幅 = 240mm。軸流ファンフィンガーガード. 軸流ファン用の産業標準サイズのスチール製フィンガーガードです 2 点を備えた 172 x 172 を除く、 4 つの標準固定ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ファンサイズ = 135mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 122mm。外部幅 = 132mm。シリーズ = LZ25。ebm-papstファンガードグリル. 材質: 亜鉛めっきスチールワイヤ 表面 - 亜鉛めっき、青クロメート処理。ただし ; 434-9810 434-9810 のみ光沢クロム仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
669税込736
1個
7日以内出荷
ファンサイズ = 40mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 32mm。シリーズ = LZ29-1。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
ファンサイズ = 143mm。材料 = プラスチックコーティングスチール。ネジ穴の間隔 = 162mm。カラー = シルバー。外部幅 = 162mm。ebm-papstファンガードグリル. 材質: 亜鉛めっきスチールワイヤ 表面 - 亜鉛めっき、青クロメート処理。ただし ; 434-9810 434-9810 のみ光沢クロム仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード EBM PAPSTebm-papst ファンガードEBM PAPST
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ファンサイズ = 120mm。材料 = 亜鉛メッキスチール。ネジ穴の間隔 = 132mm。外部幅 = 140mm。シングル / ダブルインレット遠心ブロワー用フィンガガード. 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンリード ebm-papst EBM PAPSTファンリード ebm-papstEBM PAPST
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード 136.5 x 136.5mm EBM PAPSTebm-papst ファンガード 136.5 x 136.5mmEBM PAPST
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ファンサイズ = 140 x 140mm。外形寸法 = 136.5 x 136.5mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 124.5mm。外高 = 136.5mm。外部幅 = 136.5mm。シリーズ = LZ53。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
3312NN EBM PAPST3312NNEBM PAPST
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンガード 115 (Dia.)mm EBM PAPSTebm-papst ファンガード 115 (Dia.)mmEBM PAPST
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ファンサイズ = 119 x 119mm。外形寸法 = 115 (Dia.)mm。材料 = 金属、スチール。ネジ穴の間隔 = 104.78mm。シリーズ = LZ30。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414F EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 414FEBM PAPST
3,598税込3,958
1個
当日出荷
電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 40mm。電流 Max = 33mA。終結タイプ = リードワイヤm3/h。騒音レベル = 22dB。ファン回転速度 = 5400rpm。ベアリングタイプ = スリーブ。IP定格 = IP20。VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
414F EBM PAPST414FEBM PAPST
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ebm-papst サーマルファンコントローラ EBM PAPSTebm-papst サーマルファンコントローラEBM PAPST
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 ~ 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( : 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( : 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( : 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( : 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( : 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( : 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ebm-papst EC/DC Controllable Fans
ebm-papst  ファンウォールリング EBM PAPSTebm-papst ファンウォールリングEBM PAPST
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ねじ穴間隔(mm)内側:67
ebm-papst  バックドロートシャッター EBM PAPSTebm-papst バックドロートシャッターEBM PAPST
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30→+70
...
冷却(制御機器)カテゴリ