カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 制御機器(8)
- 建築金物(3)
- 接着剤・補修材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器
日立産機システム¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から3日以内出荷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×80定格感度電流(mA)30極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SEBN
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷型式(11) 裏配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(AA) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレート付(連数印字付)
折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバー
LAMP(スガツネ工業)¥8,098税込¥8,9081セット当日出荷EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセットです。幅広の棚板に最適です。ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。本品はEB-91型の後継品です。RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 別売品 ロッド
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセット用のロッドです。必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバー
LAMP(スガツネ工業)¥5,298税込¥5,8281セット4日以内出荷EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセットです。幅広の棚板に最適です。ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。本品はEB-90型の後継品です。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら