日東工器(2件のレビュー)当日出荷
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。
持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用
溶接のビート削り
鋳物製品のバリ取り・両面取り
金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削
金属の加工・修正、スポット溶接磨き
ダイカスト部分などの仕上げ研磨
鉄板プレス後のバリ取り・面取り
キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5