カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ebs-20b」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイドルプーリブラケット/EBS-20B 日東工器アイドルプーリブラケット/EBS-20B日東工器
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用。冷感防止、ラバーグリップ採用。簡単ベルト交換。角度調整で作業性アップ
用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
ベルトン用研磨ベルト(20×520mm) 日東工器ベルトン用研磨ベルト(20×520mm)日東工器(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(20本)
当日出荷
ベルト幅W×長さL(mm)20×520適合B-20N/EBS-20/EB-20A
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
15,138税込16,652特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
ベルトン部品 日東工器ベルトン部品日東工器(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合B20N/EBS20部品番号20581
ベルトン用研磨ベルト 日東工器ベルトン用研磨ベルト日東工器(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
用途ベルトン用研磨ベルト
オフセットブラケット Ass'y 日東工器オフセットブラケット Ass'y日東工器
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から翌日出荷
ベルトに撓みができるため、曲面の加工を容易にします。
甲丸シュー 日東工器甲丸シュー日東工器
999税込1,099
1個
3日以内出荷
パイプの内径加工などに最適です。
適合機種B-20N、B-20NB、EBS-20、EBS-20B