カテゴリ
- 切削工具(4)
- 電動工具(4)
- 制御機器(3)
- 空圧工具(3)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ebs20」の検索結果

電動ベルトン
日東工器(2件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
電動ベルトン
日東工器¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用。冷感防止、ラバーグリップ採用。簡単ベルト交換。角度調整で作業性アップ用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS
大洋ツール¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷BSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS
大洋ツール¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS
大洋ツール¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
ベルトン用研磨ベルト(20×520mm)
日東工器(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(20本)当日出荷適合B-20N/EBS-20/EB-20Aベルト幅W×長さL(mm)20×520
漏電遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
IP68防水アルミケース AWNシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ゴム足)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ
タカチ電機工業¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装