カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
「ebs260」の検索結果

替刃式のこぎり260
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。 鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。 耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用全長(mm)600ピッチ(mm)1.77刃長(mm)260山数140板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)260
替刃式のこぎり 本藤巻
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)260
替刃式のこぎり ガンタイプ
EB-SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のがんタイプのこりぎです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)260
替刃式のこぎり260(折込式)
SK11(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用全長(mm)630ピッチ(mm)1.75刃長(mm)260山数140板厚(mm)0.6折込可切り幅(mm)約1.35刃渡り(mm)260
替刃式鋸
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。軍手をはいても滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃の取替が簡単にできます。用途一般木材の切断作業。刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-(260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS))刃渡り(mm)260
替刃式鋸 替刃
SK11¥799税込¥8791枚当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃が長いので太い材料も楽に切れます。用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃厚(mm)0.7刃渡り(mm)300