カテゴリ

  • 制御機器(404)
  • 農業機械(132)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
  • オフィス家具(103)
  • バイク部品(59)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 切削工具(55)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 電気材料(28)
  • 自動車純正部品(28)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 自転車部品(23)
  • 厨房用品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 物流用品(15)
  • メカニカル部品(15)
  • 測定用品(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 溶接用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 家電(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 建築金物(8)
  • 医療(8)
  • 保管用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 塗料(5)
  • 防災用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-5」の検索結果

1,346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラフィットマスク EC-5 (4層/プリーツ/耳掛け/活性炭/息がしやすい) クラレ

    クラフィットマスク EC-5 (4層/プリーツ/耳掛け/活性炭/息がしやすい)

    クラレ
    5,498税込6,048
    1箱(50枚)
    翌日出荷
    通気性を追求した息楽フィルターに加えて、繊維状活性炭「クラクティブ」を使用していますので、有機臭などによる不快感を軽減します。持ち運びに便利な個包装タイプ。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
    用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。防塵・ホコリ用。仕様防臭活性炭・個包装・エコノミータイプ種別簡易マスク材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン・繊維状活性炭・ポリエステル ノーズブリッジ:ポリエチレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン形状プリーツ構造4層対象防じん・ホコリひもタイプ耳掛け
  • EC5コネクタ オス GB[制御機器]

    EC5コネクタ オス

    GB[制御機器]
    259税込285
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
  • パンオプティック用アイカップ 118-EC 5コイリ ウェルチ・アレン

    パンオプティック用アイカップ 118-EC 5コイリ

    ウェルチ・アレン
    6,798税込7,478
    1袋
    8日以内出荷
    118-ECはパンオプティックプラス、ベーシックをお使い頂く際に、患者さん側に装着するアイカップで、眼底の観察の際に適度な距離を保ち、観察しやすくなります。(製品に1つ付属しています)
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000033医薬品医療機器等法一般医療機器
  • EC5コネクタ メス GB[制御機器]

    EC5コネクタ メス

    GB[制御機器]
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
  • 導電率計 EC-5Zシリーズ KRK(笠原理化工業)

    導電率計 EC-5Zシリーズ

    KRK(笠原理化工業)
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    耐薬品性と、耐熱性に優れた接液部材質の電極で、低濃度から高濃度までの液体の導電率を測定できます。
    セット内容計器、導電率電極、電池 (LR03×3 アルカリ電池)、取扱説明書材質接液部材質:PPS、バイトン (リング)、PP寸法(mm)75×38×180質量(g)約290電源アルカリ乾電池(LR03×3)測定項目導電率・塩分・温度ケーブル長(m)2精度導電率:各測定レンジの最小表示±1digit 塩分換算値:0.01%±1digit 温度:0.1℃±1digit測定方式交流2電極法表示LCD 4桁 2段(導電率、水温同時表示)温度測定範囲(℃)0~100温度補償自動分解能(℃)0.1温度精度0.1℃±1digit外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×38×180電源自動OFF30分後表示項目導電率・塩分・温度表示範囲(℃)0~100温度係数0~9.99%任意設定水温(℃)0~100防水性IP66(電極接続時)セル定数セル定数任意設定機能
  • コンソールリヤー (EC05) MAZDA(マツダ)

    コンソールリヤー (EC05)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(R)ドアー (EC05) MAZDA(マツダ)

    ロック(R)ドアー (EC05)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • ボス ステアリング ホイール (EC05) MAZDA(マツダ)

    ボス ステアリング ホイール (EC05)

    MAZDA(マツダ)
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(L)ドアー (EC05) MAZDA(マツダ)

    ロック(L)ドアー (EC05)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • AIR FILTER EC5/8S MAZDA(マツダ)

    AIR FILTER EC5/8S

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • (050)ユニオン EC05 スバル

    (050)ユニオン EC05

    スバル
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
  • ワイヤエンドキャップ AIOULE(ふじわら)

    ワイヤエンドキャップ

    AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)
    559税込615
    1袋(20個)
    当日出荷
    ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
  • アースクリップ(万力型) 阪口製作所

    アースクリップ(万力型)

    阪口製作所(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクト設計
  • エッジクッションテープ(屋内用) TRUSCO

    エッジクッションテープ(屋内用)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
    用途台車などのバンパーとして。幅(mm)50厚さ(mm)4質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
  • アース端子 EC型 篠原電機

    アース端子 EC型

    篠原電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
    用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ピータッチ ラミネートテープ 蛍光カラー brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ 蛍光カラー

    brother(ブラザー)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    目立たせる際に最適な蛍光カラーです。
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)5文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • 終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン

    終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(10個)
    当日出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014標準色引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃絶縁耐力>15KV/mm
  • デジタルテスタ SK(新潟精機)

    デジタルテスタ

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
    用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK付属品テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース形状ハンドヘルド周波数(Hz)10/100/1k/10k/100k測定項目直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定表示4000カウント液晶表示消費電流(mA)約1.4レンジ切替オートレンジ直流電流40mA/200mA電池寿命(連続時間)約100交流電流40mA/200mAダイオードテスト開放端子間電圧約0.4V静電容量4n/40n/400n/4μ/40μ/100μFオートパワーオフ約15分寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×120×18導通テスト約50Ω以下でブザー音測定周期(回/秒)2~3直流電圧(DCV)400m/4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600
  • USB Type C ケーブル ( USB-A to Type-C ) USB3.2 急速充電 5Gbps 15W エレコム

    USB Type C ケーブル ( USB-A to Type-C ) USB3.2 急速充電 5Gbps 15W

    エレコム(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応。最大15W出力のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。
    仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大5V/3A(15W)規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル太さ(mm)約4.8転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)

    トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC]

    TOYOX(トヨックス)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。
    用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用材質【主材質】SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚 光

    耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚

    999税込1,099
    1セット(4枚)
    当日出荷
    震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する耐震マット 底に敷くだけで強粘着です ご家庭内の小物類から家電・OA機器にご使用いただけます 粘着面は何でも貼ってはがす事が出来、粘着力が低下した場合、中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります
    種別耐震マット
  • ダクト(エンドキャップ) ネグロス電工

    ダクト(エンドキャップ)

    ネグロス電工
    469税込516
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • バレルコンパウンド 液体 脱脂用 木村石鹸工業

    バレルコンパウンド 液体 脱脂用

    木村石鹸工業
    22,980税込25,278
    1缶(18kg)
    当日出荷から12日以内出荷
  • 軟質ポリエチレン管 八興

    軟質ポリエチレン管

    八興(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐寒性に優れています。軽量です。
    用途研究分野や工業用に。材質ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
  • ガルバロック・エッジクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック・エッジクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。 ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。 タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
    適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理使用温度範囲(℃)-40~+105適合パネル厚さ(mm)1~3
  • 電子チェックライター MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子チェックライター

    MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
    付属品インクロール(R-50)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)電源(AC100V)50/60Hz印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字入力操作キー方式入力表示液晶表示インキングインクロール方式(カートリッジ交換)
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CF

    イスカル
    9,498税込10,448
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接スイッチTL-N/-Q用取付金具 omron(オムロン)

    近接スイッチTL-N/-Q用取付金具

    omron(オムロン)
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 管端キャップ 未来工業

    管端キャップ

    未来工業
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VE管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。 カラーエフが取り付けられる、通し穴付です。
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • ポリエチレンハサミカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ポリエチレンハサミカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
  • キャスターセット 東製作所

    キャスターセット

    東製作所
    4,198税込4,618
    1セット
    翌々日出荷
    仕様EKT、EKTO型専用トラスコ品番759-3414セット内容Φ42mm双輪ナイロンキャスター(ストッパーあり2個、ストッパーなし2個)質量(kg)0.3車輪径(Φmm)42取付高(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アースクランプ TRUSCO

    アースクランプ

    TRUSCO
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷
    溶接時のアース接続用です。
    電線接続方法ネジ止
  • ミラレックスF用 カップリング 未来工業

    ミラレックスF用 カップリング

    未来工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラレックスF相互や他社FEP管との接続に使用します。
    付属品Oリング付
  • 連続伝票用紙(企業向けフォーム) コクヨ

    連続伝票用紙(企業向けフォーム)

    コクヨ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(2000枚)
    当日出荷
    オフィスユースに適した大容量!環境に配慮した低白色タイプ連続伝票用紙
  • エントランスキャップ 未来工業

    エントランスキャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高耐候性 耐衝撃性
    材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602規格JIS C8432適合規格(PS)E
  • ビオラモ包埋カセット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ包埋カセット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,590税込6,149
    1袋(500個)
    当日出荷
    生検材料を固定液に浸す際に使う網目状の入れ物は、一般的に「包埋(ほうまい)カセット」と呼ばれます。書き込みエリアのスロープは約45°です。
...