カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ec1245」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 高圧エアコンプレッサ EC1245H HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧エアコンプレッサ EC1245HHiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
翌々日出荷
部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3HiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 高圧エアコンプレッサ EC1245H2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧エアコンプレッサ EC1245H2HiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
翌々日出荷
部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
129税込142
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3HiKOKI(ハイコーキ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
品番890668部品名称プレッシャセンサセット形状図番128B
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から15日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
24,980税込27,478
1セットほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応