カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「ec1245h3」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    品番890668部品名称プレッシャセンサセット形状図番128B
  • 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)

    釘打機用エアコンプレッサ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。 圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP! 新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。 持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。 電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。 収納時に便利な可倒式ハンドル採用。 180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。 HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。 連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。 別売の補助タンクに接続が可能です。 ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
    用途釘打機用付属品ショルダーベルト種類低振動・小型・軽量消費電力(W)1450モーター直流ブラシレスモーターコード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
  • AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L エスコ

    AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L

    エスコ
    178,100税込195,910
    1台
    翌日出荷
    持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
    仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本付属品ショルダーベルト幅(mm)430質量(kg)13.5高さ(mm)352出力(kW)1.45種類小形・軽量奥行(mm)350電流(A)14.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1450タンク容量(L)8最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)型番EC1245H3(CTN)最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個電源コード(m)2.5騒音値(dB)59(静音モード/55)電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpmシリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1