カテゴリ
- バイク部品(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ec12s4」の検索結果

超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
スリップオンライン チタン EC/ECE S-T12SO4-HCQT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥219,800税込¥241,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T12SO4-HCQT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC/ECE対応。車種専用の別売ヒートシールド(T120:P-HST12SO3/T100:P-HST12SO4)が必要です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-20。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:6.5。重量[キログラム]:4.3。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン(ブラック)。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:52.64kW/6550rpm。最大出力:53.95kW/6550rpm。STD 最大トルク:91.79Nm/3450rpm。最大トルク:94.7Nm/3500rpm。オプション:品番:P-HST12SO3,P-HST12SO4仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン(ブラック)質量(kg)4.3、STD:6.5区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:91.79/3450rpm最大出力(kW)53.95/6550rpm、STD:52.64/6550rpm最大トルク94.7Nm/3500rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-H12SO4-HZAAT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H12SO4-HZAAT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正サイドケースやセンタースタンドと併用可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] VFR1200X CROSSTOURER [クロスツアラー] 16-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:5.1。重量[キログラム]:4.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正サイドケース、センタースタンドとの併用が可能です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:79.48kW/7850rpm。最大出力:80.14kW/7900rpm。STD 最大トルク:107Nm/6700rpm。最大トルク:108Nm/6700rpm仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)4.1、STD:5.1色チタン/カーボン区分マフラー備考純正サイドケース、センタースタンドとの併用が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無