カテゴリ
- 農業機械(80)
- 自動車補修部品(5)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ec170」の検索結果

光るチャイム
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ適合EG121、EG331トラスコ品番836-0046セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)電源AC100V時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)電流(mA)(操作)約5操作電圧(V)約DC9
仕切板レール
河淳¥599税込¥6591本5日以内出荷材質(本体)PET関連部品EL765,EL766,EL767,EL474,EL573,EL768,EL769,EL475,SEA025,SEA026,FC758,FC757,FC756,FC755,FC754,SEA035,SEA036
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥6,498~税込¥7,148~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ISO/IEC 17025:2017(JIS Q 17025:2018)
日本規格協会¥4,000税込¥4,4001冊当日出荷ISO/IEC17025:2017改訂版対応試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項を正しく解釈できる2005年から12年ぶりとなる今回の改訂では、試験・校正に関する技術の進展及び市場の試験・校正に対するニーズの変化に対応しています。また、ISO9001:2015への整合が強く意識されており、プロセスアプローチ、リスクに基づく考え方などが導入されています。ISO/IEC17025:2005で認証を取得している組織は、所定期間に移行審査を受ける必要があります。旧版との差異や2017年版対応への留意事項がわかる本書を参考にすることをお勧めいたします。分類専門判型A5ページ数168ジャンル工学工業総記著者名藤間一郎 大高広明初版年月2018/11/01![試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項[ポケット版] 日本規格協会](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38758153-190213-02.jpg)
試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項[ポケット版]
日本規格協会¥6,800税込¥7,4801冊当日出荷12年ぶりの大改訂である、2017年改訂対応!―ISO中央事務局との翻訳出版契約による刊行―・大好評をいただいていた2005年版の改正版書籍!・ISO/IEC17025とJISQ17025の英和対訳版!・携行性に優れたコンパクトサイズ・ISO/IEC17025認証取得組織・認定機関・審査員必携!!分類専門判型B40ページ数201ジャンル工学工業総記著者名日本規格協会初版年月2018/10/01
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)
ニデックドライブテクノロジー¥165,300~税込¥181,830~1個翌々日出荷から100日以内出荷〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブ
Thermo Fisher Scientific¥107,800税込¥118,5801個4日以内出荷TraceableLIVEシリーズの温度計はWi-Fiに接続してクラウドにデータを保存し、PCなどに転送可能なタイプです。直近一ヶ月のデータをエクセルにエクスポートできます。TraceableLIVEアプリを使用するか、Traceablelive.comにアクセスすると、現在の温度の表示、アラームパラメーターの制御、データロギング履歴の表示、レポートの表示と生成、および他のチームメンバーにTraceableLIVE機器へのアクセスをいつでも許可できます。Wi-Fiに接続して、ローカルまたはリモートで温度などを監視します。クラウドベースのデータインターフェースは、ローカルソフトウェアが不要です。SSL暗号化されたSECURE接続を使用した継続的なデータ送信と監視。TraceableLIVE(TM)サブスクリプションが必要です(通常、デバイスあたり月額$8.99から、現在は無料で提供されています)。ISO/IEC17025準拠校正証明書付。※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50~+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブ●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計アズワン品番65-4344-81
アッシユクコイルバネ(2SF)
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個6日以内出荷規格0.6-15L図解NoMKW1511DX-H ポンプ部品_No.39、GS17EMSR ポンプ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.40、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.40、KSW10-M ポンプ部品_No.39、TSW41 ポンプ部品_No.41、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.40、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.38、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.40、MSW1511-S ポンプ部品_No.38、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.38、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.42など
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS2502 本体部品_No.35、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.28、SD058-20 ポンプ(クランクケース)部品 ピストンパッキンマトメ_No.13、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.28、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.30、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.11、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.12、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.37、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、MS058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、GS51E ポンプ部品 ピストンパッキンマトメ_No.10、MS057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.11、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 ピストンパッキンマトメ_No.12など
ヨスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様4フクム9.5X3000規格9.5X3000図解NoMS160EMK 付属品部品_No.2、MS172MC ハリマーク、フゾクヒン部品_No.5、GS13EB フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS170ECH-R 付属品部品_No.6、MS170ECM-R 付属品部品_No.6、MSW-70-K 付属品部品_No.7、GS17EHR 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、GS17EMSR 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS17EM 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS13EBR フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MSW-70-M 付属品部品_No.7、MS160EMM 付属品部品_No.2、GS17EBSR フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS17EH 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、JH170EHR 付属品部品_No.6、GS17EB フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、MS170EC-M H 付属品部品_No.6
Broadcom LED, オレンジ, 表面実装, 2012, HSMD-C170
BROADCOM¥789税込¥8681袋(25個)7日以内出荷Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 604 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 青, 表面実装, 2012, HSMR-C170
BROADCOM¥229,800税込¥252,7801セット(4000個)7日以内出荷Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.4 V光度 = 55 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 473 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, アンバー, 表面実装, 2012, HSMA-C170
BROADCOM¥95,980税込¥105,5781セット(4000個)7日以内出荷Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意仕様LED色 = アンバーパッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 592 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑, 表面実装, 2012, HSMQ-C170
BROADCOM¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 黄, 表面実装, 2012, HSMY-C170
BROADCOM¥839税込¥9231袋(25個)7日以内出荷Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 586 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, 表面実装, 2012, HSMS-C170
BROADCOM¥789税込¥8681袋(25個)7日以内出荷Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 10 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
キユウスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷規格2~5フクム図解NoMS172EAM 付属品部品_No.1、GS17EB フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS17EMSR 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS13EB フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS171EMK-1 付属品部品_No.1、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.1、GS17EH 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS13EBR フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS171EMK 付属品部品_No.1、JH170EHR 付属品部品_No.1、MBW270E-K 付属品部品_No.1、MS160EMK 付属品部品_No.1、MS170EC-M H 付属品部品_No.1、MS171EMM 付属品部品_No.1、GS17EM 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.1、GS17EBSR フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS171EMM-1 付属品部品_No.1、MS170ECM-R 付属品部品_No.1、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.1、MS170ECH-R 付属品部品_No.1、MBW270E-M 付属品部品_No.1、MS172MC ハリマーク、フゾクヒン部品_No.3、GS17EHR 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS160EMM 付属品部品_No.1
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷規格M12X1部品名称6カクナツト図解NoMI-A2502フレーム,ハンドル部品_No.20、MS170EC-M H フレーム部品_No.5
クロス
BIGM(丸山製作所)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷規格VC-2033(3/8)部品名称クロス図解NoBSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.29、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.29、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.16
オイルゲージ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称オイルゲージ図解NoMBW22GP-M フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.6、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.4、MS170EC-M H エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.6
ガスケットセット
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷備考6~10フクム部品名称ガスケットセット図解NoMI-A30P コントロールパネル,ガスケットキット部品_No.17、MBW22GP-M ツールセット,ガスケットセット部品_No.5、MS170EC-M H エンジン(ツールセット,ガスケットセット)部品_No.5、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン 付属品部品_No.9
メインジェット
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷図解NoMMB-101 エアクリーナ,キャブレタ部品 メインジェット_No.31、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン キャブレタ部品_No.27、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.36、MBW22GP-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.38、MS170EC-M H エンジン(エアークリーナ,キャブレタ,コンパネ)部品_No.38
ピン
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷図解NoMS170EC-M H エンジン(クランクシャフト,ピストン,マグネト)部品_No.7、MBW22GP-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.7、MP4120E-5M332060 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピン_No.7、MP4120E-5M332056 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピン_No.7、MP5020E-5M332055クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピン_No.7、MP5020E-5M332059クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピン_No.7
シリンダカバー
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷部品名称シリンダカバー図解NoMS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)クランクケース,シリンダ,マフラ部品_No.5、MS170EC-M H エンジン シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.39、MBW22GP-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38
メインノズル
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷部品名称メインノズル図解NoMS170EC-M H エンジン(エアークリーナ,キャブレタ,コンパネ)部品_No.37、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.35、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン キャブレタ部品_No.26、MBW22GP-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.37、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.18
フロート
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷部品名称フロート図解NoMHL250 エンジン部 1999年 エンジン キャブレタ部品_No.13、MBW22GP-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.24、MS170EC-M H エンジン(エアークリーナ,キャブレタ,コンパネ)部品_No.24、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.20、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.22















![試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項[ポケット版] 日本規格協会](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38758153-190213-02.jpg)