カテゴリ
- 制御機器(161)
- 農業機械(44)
- バイク部品(40)
- オフィス家具(40)
- 切削工具(19)
- 科学研究・開発用品(15)
- 測定用品(14)
- トラック純正部品(11)
- 建築金物(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 電動工具(8)
- 自動車補修部品(6)
- メカニカル部品(5)
- 電気材料(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業服(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 手袋(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)(68)
- RS PRO(50)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(32)
- イトーキ(28)
- イスカル(12)
- 三菱ふそう(11)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- SMC(7)
- エスコ(7)
- omron(オムロン)(7)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- IKA(6)
- OSRAM(オスラム)(6)
- MICROCHIP(6)
- オムロンヘルスケア(5)
- AMPHENOL(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ec18」の検索結果

ミーリングインサート EC18
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill1-18用インサート。外周ケンマ。仕上げ加工用。2コーナー仕様形状平行四辺形厚さS(mm)5.5切刃数2
ミーリングインサート EC18
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷Mill1-18用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様形状平行四辺形厚さS(mm)5.5切刃数2
ベルク バケツ 本体
リス(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット(60個)当日出荷から5日以内出荷材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
電極隙間ゲージ
SK(新潟精機)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
イヤークランプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881箱(50個)当日出荷かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ
ニッタ¥7,398税込¥8,1381袋(5個)当日出荷から7日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状コネクタ
エンビ エンド
光¥249~税込¥274~1本3日以内出荷補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます寸法(mm)2×18.5
カラークリヤーホルダー
リヒトラブ¥559税込¥6151組(5枚)3日以内出荷環境に優しいエコロジカルなクリヤーホルダー。破れを防止するカット加工。特に透明度の高いクリスタルカラーは内容が一目で判断できます。材質ポリプロピレン(生地厚0.2mm)寸法(mm)220 × 1 × 310規格A4収容数コピー用紙30枚グリーン購入法適合
ステンレス鋼製ハンドルEC型
LAMP(スガツネ工業)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM5×28材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
36x18mm/20mm ハンガー(ステンレス製)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷仕様リング内幅:20mm材質SUS304穴径(Φmm)3.2線径(Φmm)5使用荷重(kg)10プレート寸法(mm)36×18
定温乾燥器
いすゞ製作所¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。付属品棚板×1使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
パッドクリーパー
エスコ¥15,300税込¥16,8301枚翌々日出荷持ち手付・折りたたみ式で持ち運びや保管に便利です。材質ビニール寸法(mm)展開時:457×1219×35 (t)質量(kg)1.4折りたたみ寸法(mm)457×610×70 (t)
ウォーターポンププライヤー
エスコ¥5,790税込¥6,3691丁翌日出荷少ない力でパイプやナットを確実につかみます。アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
ヘリカルクランプ
ナベヤ¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C表面処理化成処理熱処理Zクランプ:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥5,798~税込¥6,378~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージセット
アイゼン¥599,800税込¥659,7801セット(51本)10日以内出荷から32日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット メーカーのセラミックスピンゲージはアルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入が簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯びません。RoHS指令(10物質対応)対応
衣服用オゾン殺菌庫エキシマ ECシリーズ
エキシマ¥929,800税込¥1,022,7801台11日以内出荷長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。用途衣服のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。8着から24着まで全5機種。寸法H(mm)本体:1800寸法D(mm)本体:600
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準
青木精密工業¥83,980税込¥92,3781台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性