カテゴリ
- 制御機器(12)
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
「ec1a idec」の検索結果

EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形
IDEC(和泉電気)¥49,980~税込¥54,978~1台14日以内出荷から44日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1Aシリーズ
IDEC(和泉電気)¥45,980~税込¥50,578~1個43日以内出荷から62日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)防爆構造Ex d ⅡB T4耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形
IDEC(和泉電気)¥25,980~税込¥28,578~1台43日以内出荷から44日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形
IDEC(和泉電気)¥62,980~税込¥69,278~1台43日以内出荷から66日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形
IDEC(和泉電気)¥34,980~税込¥38,478~1台43日以内出荷から44日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形
IDEC(和泉電気)¥73,980~税込¥81,378~1台43日以内出荷から44日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形
IDEC(和泉電気)¥199,800~税込¥219,780~1台59日以内出荷から62日以内出荷質量(g)約10000保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス
島田電機(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌日出荷1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6規格(構造規格)d2G4
EC1A形コントロールボックス(耐圧防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥7,598税込¥8,3581個21日以内出荷技術的基準に適合しているため、ゾーン1、ゾーン2で使用可能。容器はステンレス鋼版を使用しているため、優れた耐食・防水性を実現。全機種蝶番付きで、配線作業が容易。水素・アセチレンガスをはじめ、全てのガス蒸気危険場所で使用可能。取付ユニット、容器とも豊富な機種を完備。保護構造IP65(IEC 60529)。中国/NEPSI認証品