カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ec4001」の検索結果

ネーム印補充液 HEC400 朱
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥369税込¥4061パック(2本)当日出荷EZ-10(イージー・テン)用の補充インクカートリッジです。トラスコ品番400-7824適合本体EZ-10色朱質量(g)4繰り返し・詰め替え対応
V型防振ゴム ECタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から7日以内出荷2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状V形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
ナマリレスBSダッヂ(フランジ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷ピッチ(mm)0.7寸法L(mm)7.5寸法A(mm)5.55寸法D(Φmm)55寸法B(mm)6.8寸法C(mm)2.7寸法D1(mm)8寸法d(Φmm)2.9ねじの呼びM4ねじ有効長(mm)5.7
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥7,198~税込¥7,918~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75