カテゴリ

  • 空圧工具(6)
  • 電動工具(2)

「ecb-0203」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動サーキットベベラー 日東工器

    電動サーキットベベラー

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個仕様電動式曲線面取り機トラスコ品番116-6301質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)4.8定格消費電力(W)450本体寸法(mm)全長400面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5面取り角度(°)45
  • ミニベベラー用チップ 日東工器

    ミニベベラー用チップ

    日東工器
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(10個)
    当日出荷
  • チップ12.7角 Ass'y 日東工器

    チップ12.7角 Ass'y

    日東工器
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1シート(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    用途ベベラー用チップ
  • ガイドスリーブΦ24 Ass'y 日東工器

    ガイドスリーブΦ24 Ass'y

    日東工器
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    用途ベベラー用オプション仕様R2の加工時に使用適合機種ECB-0203
  • スパナ 日東工器

    スパナ

    日東工器
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途ベベラー用工具
  • 小径アタッチメント 日東工器

    小径アタッチメント

    日東工器
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌日出荷
    用途ベベラー用オプション適合機種EMB-0307B、SMB-0307A、ECB-0203適合径(Φmm)80~200
  • ダストボックス Ass'y 日東工器

    ダストボックス Ass'y

    日東工器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    用途ベベラー用オプション仕様直線プレートに取付て使用適合機種ECB-0203
  • 直線プレート Ass'y 日東工器

    直線プレート Ass'y

    日東工器
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    8日以内出荷
    用途ベベラー用オプション適合機種ECB-0203