カテゴリ
- 建材・エクステリア(16)
- 医療(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
「ece1707」の検索結果

卓上発信器
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷用途オフィスの受付に。仕様IDの数/約1000万通り質量(g)約90(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-17防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用付属品ネームシール1枚仕様発信器使用台数/最大30台までトラスコ品番836-2043質量(g)約420消費電力(W)4定格電圧(V)AC100使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)使用周囲温度(℃)0~+40電源タイプ電源コード式音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2050質量(g)約110(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ乾電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-18防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
ワイヤレスサービスコール卓上発信器
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
携帯受信器
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)セット内容1個用充電台質量(g)受信器/約100(電池含む)、充電台/約160電源受信器/パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)、充電台/AC100V(50/60Hz)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電源タイプ充電池式電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-12音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
携帯受信器
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)質量(g)受信器/約100(電池含む)電源パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電源タイプ充電池式電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-11音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
コールボタン
アイホン¥6,598税込¥7,2581台当日出荷用途トイレや浴室などに設置します。仕様ノンロック式。呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。形状埋込型(JIS1個用スイッチボックス)防水性JIS-C-0920防まつ形に適合
小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2048質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-16防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット
リーベックス(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷XP10AとXP4000のセットです。セット内容XP10AとXP4000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
接点出力受信器
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。仕様送信器・発信器使用台数/30台質量(g)約500消費電力(W)6以下(AC100V時)定格電圧(V)AC100、DC12出力点数1出力消費電流(mA)130以下(DC12V時)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
ワイヤレスチャイム押しボタンセット
ELPA(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚色ホワイト質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
小電力型ワイヤレスコール カード発信器
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷用途店舗やオフィスに 発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2046質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-14防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット
リーベックス(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷XP10AとXP700のセットです。セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
ワイヤレスコールスイッチ発信機
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷付属品取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個仕様IDの数/約1000万通り質量(g)約80(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷用途店舗やオフィスに お客様の来店をいち早く知りたいお店には 屋内専用付属品取付木ねじ2本(4.0×25)仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2051質量(g)約180(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作動作表示灯点灯電池寿命約1年(1日500回動作)電源タイプ乾電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-19防水性-消費電流待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
ハイハイ店番4熱線式検知器
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷屋内用の検知器です。 テナント等の入口に使用できます。トラスコ品番836-2023幅(mm)60高さ(mm)77質量(g)80タイプ熱線式奥行(mm)60使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)4検知可能速度(m/s)0.3~1
ワイヤレスピンポン
ELPA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚仕様IDコード:約6万5千通り質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)音量約85dB/m(音量大時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313(特定小電力機器)電波到達距離(m)見通し 約100防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷用途一般家庭に 玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2045質量(g)約160(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)-10~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-13防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下