カテゴリ

  • 建材・エクステリア(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ece1801p」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    用途店舗やオフィスに お客様の来店をいち早く知りたいお店には 屋内専用付属品取付木ねじ2本(4.0×25)仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2051質量(g)約180(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作動作表示灯点灯電池寿命約1年(1日500回動作)電源タイプ乾電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-19防水性-消費電流待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
  • 小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
    用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用付属品ネームシール1枚仕様発信器使用台数/最大30台までトラスコ品番836-2043質量(g)約420消費電力(W)4定格電圧(V)AC100使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)使用周囲温度(℃)0~+40電源タイプ電源コード式音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
関連キーワード
玄関まわりカテゴリ
関連カテゴリ