カテゴリ
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み

ワイヤレスコールスイッチ発信機
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷付属品取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個仕様IDの数/約1000万通り質量(g)約80(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら