カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「eco-35」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bpケルヒャー
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーです。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。ホテル・レストラン・オフィスなど多様な現場に1台で対応します。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリー、充電器 別売り。
仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー及び充電器は含まれていません。材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)(一回の充電)eco!efficiency モード: / approx. 60(5.0 Ah)、パワーモード: / approx. 20(5.0 Ah)、eco!efficiency モード: / approx. 35(3.0 Ah)、パワーモード: / approx. 12(3.0 Ah)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175関連資料製品カタログ:業務用コードレスステッククリーナーLVS 1/1 Bp(1.05MB) お手入れ方法(2.48MB)吸引風量(L/s)12
デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-410シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類ファイバアンプ曲げ半径(mm)R2材質ケースカバー:ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで)タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間タイマー時間約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
大きく開くdeリュック40点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI)大きく開くdeリュック40点 防災用セットボウエキ(BOUEKI)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
大きく開くdeリュック 防災用セットは、ラウンドファスナーで大きく開く大容量非常用セットです。口が大きく開く仕様なので中身が見えやすく確認がしやすいです。色が目立ち、反射ラインがあるので夜間でも安心です。
用途災害時の避難用に。セット内容1大きく開くdeリュック、2非常用給水袋3L、3冷熱遮断アルミシート、4使い捨て手袋30枚入、5抗菌マスクケース、6・7・8携帯用ミニトイレ×3、9・10・11・12・13抗菌消臭・簡易トイレ×5、14スマホ充電ラジオライト(単4電池×3本使用別売)(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、15 4層!静音アルミシート、16レインポンチョホワイト、17・18防災用ウェットティッシュ(20枚入)×2、19・20・21・22・23除菌ジェル×5、24・25eco便利バッグ、26・27・28・29・30ポケットティッシュ×5、31絆創膏5枚、32綿棒10P、33コットンパフ3枚、34ワンタッチ包帯、35爪切り、36毛抜き、37ハサミ、38軍手、39ロープ、40笛電池単4電池×3本(別売)バッグ寸法(mm)約300×430×170
大きく開くdeリュック50点 防災用セット ボウエキ(BOUEKI)大きく開くdeリュック50点 防災用セットボウエキ(BOUEKI)
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
大きく開くdeリュック 防災用セットは、ラウンドファスナーで大きく開く大容量非常用セットです。口が大きく開く仕様なので中身が見えやすく確認がしやすいです。色が目立ち、反射ラインがあるので夜間でも安心です。
用途災害時の避難用に。セット内容1大きく開くdeリュック、2レスキュー簡易頭巾、3リュック型de給水袋6L、4使い捨て手袋30枚入、5多目的deポンチョ、6 4層!静音アルミポンチョ、7非常用給水袋3L、8コンパクトあったかフリース、9冷熱遮断アルミシート、10・11・12・13携帯おかん器×4、14 4層!静音アルミ寝袋、15 4層!静音アルミシート、16レインポンチョホワイト、17・18・19・20・21抗菌消臭・簡易トイレ×5、22・23・24・25・26携帯用ミニトイレ×5、27・28・29防災用ウェットティッシュ(20枚入)×3、30スマホ充電deラジオライト(単4電池×3本使用別売)()携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、31飛び出せ!ランタン(単3電池×3本使用別売)、32・33・34・35ポケットティッシュ×4、36・37・38・39eco便利バッグ×4、40絆創膏5枚、41綿棒10P、42コットンパフ3枚、43ワンタッチ包帯、44爪切り、45毛抜き、46ハサミ、47軍手、48ロープ、49笛、50新反射安全タスキ電池単4電池×3本(別売)、単3電池×3本(別売)バッグ寸法(mm)約300×430×170
石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K) ダイニチ工業石油ファンヒーター NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K)ダイニチ工業
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ワンタッチ汚れんキャップ搭載のオレンジ液晶搭載モデル。 【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフル暖房。 【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく快適。 【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)6.9消費電力(W)【大火力時-小火力時】82-49電源単相100Vタンク容量(L)3.5燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.243-0.066機能秒速消臭システムプレミアム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)393×321×311暖房出力(kW)【最大-最小】2.50-0.68燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】14.4-53.0点火時間(秒)35暖房の目安木造7畳まで/コンクリート9畳まで
石油ファンヒーター  NEタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3225NE(W)/(K) ダイニチ工業石油ファンヒーター NEタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3225NE(W)/(K)ダイニチ工業
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ワンタッチ汚れんキャップ搭載のオレンジ液晶搭載モデル。 【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフル暖房。 【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく快適。 【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)7.5消費電力(W)【大火力時-小火力時】98-52電源単相100Vタンク容量(L)5燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.311-0.072機能秒速消臭システムプレミアム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)429×371×299暖房出力(kW)【最大-最小】3.20-0.74燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】16.1-69.4点火時間(秒)35暖房の目安木造9畳まで/コンクリート12畳まで
セーフティーフィルターバッグ NT 35/1、NT 361 ECO、5枚入り ケルヒャーセーフティーフィルターバッグ NT 35/1、NT 361 ECO、5枚入りケルヒャー
20,980税込23,078
1セット(5枚)
7日以内出荷
業務用掃除機用のセーフティフィルターバッグ。5枚入り。NT 35/1用。ダストクラスM(2μm、99%以上捕集)
CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE通信興業
12,980税込14,278
1巻(30m)ほか
6日以内出荷
エコ対応UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)8.7概算質量(kg/km)67導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
lo-3550a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lo-3550a