カテゴリ

  • 制御機器(14)
    • ナイロンコネクタ(14)
絞り込み
極数
  • 5
  • 1(14)
  • 2(39)
  • 3(49)
  • 4(36)
  • 6(31)
  • 7(3)
  • 8(26)
  • 9(9)
  • 10(13)
  • 12(25)
  • 14(1)
  • 15(5)
  • 16(6)
  • 18(1)
  • 20(8)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 100(1)
  • 112(1)
定格電流(A)
  • 15(1)
定格電圧(V)
  • 50(2)
  • 250(5)
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「econ」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1パック(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状キャップ
  • ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状プラグ
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
    用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
  • CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178288-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178288-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)34.38幅(mm)7.15ピッチ(mm)3.81極数5シリーズD-3000材質(ハウジング)ナイロン行数1オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • EP プラグハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EP プラグハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    エコノミー・パワー(EP)コネクタ・シリーズ
    種別プラグハウジング色自然色
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1パック(17個)ほか
    3日以内出荷から48日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
    種別基板取付タブ・ヘッダー
  • GIC2.0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC2.0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(400個)
    4日以内出荷
    種別プラグハウジング極数5定格電圧(V)50寸法A(mm)縦6.75寸法B(mm)横11.54寸法C(mm)深さ7端子ピッチ(mm)2
  • シグナルダブルロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    シグナルダブルロック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(150個)
    4日以内出荷
    種別キャップハウジング定格電圧(V)250寸法A(mm)縦9.6寸法C(mm)深さ18.5端子ピッチ(mm)2.5
  • GIC2.0EV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC2.0EV

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(400個)
    4日以内出荷
    種別プラグハウジング極数5定格電圧(V)50寸法A(mm)縦6.75寸法B(mm)横11.54寸法C(mm)深さ7端子ピッチ(mm)2
  • e-con RITS基板取付ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITS基板取付ヘッダー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥14,980税込¥16,478
    1パック(24個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 1-178315-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 1-178315-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.81極数5シリーズDynamic 3000定格電圧250.0 V行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178802-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178802-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)47幅(mm)12.7ピッチ(mm)3.81極数5シリーズD-3000材質(ハウジング)ナイロン行数1オス・メスオス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
econ コネクタ特集