カテゴリ
- 制御機器(11)
- ナイロンコネクタ(11)
絞り込み
極数
- 5
- 1(13)
- 2(38)
- 3(40)
- 4(35)
- 6(28)
- 7(3)
- 8(19)
- 9(9)
- 10(12)
- 12(18)
- 14(1)
- 15(5)
- 16(4)
- 18(1)
- 20(4)
- 32(1)
- 50(1)
定格電流(A)
- 15(1)
定格電圧(V)
- 50(2)
- 250(4)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「econ」の検索結果

ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981パック(100個)当日出荷から6日以内出荷形状キャップ
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥449税込¥4941パック(10個)当日出荷から7日以内出荷形状プラグ
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169~税込¥186~1個当日出荷から3日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698~税込¥5,168~1パック(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷
EP プラグハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481パック(100個)当日出荷から4日以内出荷エコノミー・パワー(EP)コネクタ・シリーズ種別プラグハウジング色自然色
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(17個)ほか3日以内出荷から48日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。種別基板取付タブ・ヘッダー
GIC2.0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,598税込¥7,2581箱(400個)4日以内出荷種別プラグハウジング極数5定格電圧(V)50寸法A(mm)縦6.75寸法B(mm)横11.54寸法C(mm)深さ7端子ピッチ(mm)2
シグナルダブルロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198税込¥3,5181箱(150個)4日以内出荷種別キャップハウジング定格電圧(V)250寸法A(mm)縦9.6寸法C(mm)深さ18.5端子ピッチ(mm)2.5
GIC2.0EV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,798税込¥8,5781箱(400個)4日以内出荷種別プラグハウジング極数5定格電圧(V)50寸法A(mm)縦6.75寸法B(mm)横11.54寸法C(mm)深さ7端子ピッチ(mm)2
e-con RITS基板取付ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781パック(24個)5日以内出荷から6日以内出荷色黒RoHS指令(10物質対応)対応