カテゴリ
- 制御機器(19)
- ナイロンコネクタ(19)
絞り込み
極数
- 8
- 1(13)
- 2(38)
- 3(40)
- 4(35)
- 5(11)
- 6(28)
- 7(3)
- 9(9)
- 10(12)
- 12(18)
- 14(1)
- 15(5)
- 16(4)
- 18(1)
- 20(4)
- 32(1)
- 50(1)
定格電流(A)
- 15(1)
- その他(1)
定格電圧(V)
- 250(8)
- 300(2)
- その他(1)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- 日本モレックス(molex)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「econ」の検索結果

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。種別リセ・ハウジング
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891パック(10個)当日出荷から3日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷
CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,898~税込¥6,488~1パック(100個)当日出荷から7日以内出荷
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(キャップ)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥32,980税込¥36,2781セット(300個)当日出荷から12日以内出荷材質94V-2、ナイロン形状ピンハウジング(キャップ)材質/仕上94V-2、ナイロン、ナチュラル色ナチュラル
ダイナミック1000タブハウジングパネルタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,998税込¥8,7981袋(100個)当日出荷から6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
パワーダブルロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,298税込¥10,2281箱(150個)当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)300
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(10個)ほか3日以内出荷から48日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。種別基板取付タブ・ヘッダー
ダイナミック1000リセハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781袋(250個)4日以内出荷から6日以内出荷
GIC3.3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥51,980税込¥57,1781箱(1500個)4日以内出荷種別プラグハウジング極数8定格電圧(V)250寸法A(mm)縦12.2寸法B(mm)横14.6寸法C(mm)深さ12端子ピッチ(mm)3.3
GIC2.5W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥52,980~税込¥58,278~1箱(1000個)4日以内出荷種別プラグハウジング定格電圧(V)250寸法C(mm)深さ11端子ピッチ(mm)2.5
Dynamic 3000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥33,980税込¥37,3781箱(250個)4日以内出荷種別タブハウジング極数8定格電圧(V)250寸法A(mm)縦17.8寸法B(mm)横29.4寸法C(mm)深さ33.6端子ピッチ(mm)3.81
EP ヘッダー アセンブリ 3.96mmピッチ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198,000税込¥1,317,8001セット(4000個)4日以内出荷エコノミー・パワー(EP)コネクタ・シリーズ色自然色
GIC2.5W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥27,980税込¥30,7781箱(500個)4日以内出荷種別キャップハウジング極数8定格電圧(V)250寸法A(mm)縦14.4寸法B(mm)横13.7寸法C(mm)深さ18.8端子ピッチ(mm)2.5
パワーダブルロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781箱(150個)4日以内出荷種別プラグハウジング極数8定格電圧(V)300寸法A(mm)縦12.8寸法B(mm)横25.5寸法C(mm)深さ20.6端子ピッチ(mm)6.5
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264
日本モレックス(molex)¥199税込¥2191袋(10個)6日以内出荷SPOX Wire-to-Board Connectorsピッチ(mm)(嵌合部)2.50使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5264列数1端子種別リセプタクル難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無パネルマウント無UL規格E29179グローワイヤー対応無嵌合極性有
e-con RITS基板取付ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,998税込¥5,4981パック(20個)5日以内出荷から6日以内出荷色黒RoHS指令(10物質対応)対応