カテゴリ
- 制御機器(1)
- ナイロンコネクタ(1)
絞り込み
極数
- 100(1)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
定格電流(A)
- 1(1)
定格電圧(V)
- 30
- 12(1)
- 50(6)
- 60(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 250(52)
- 300(32)
- 350(1)
- 600(14)
- 630(1)
- 2200(1)
- その他(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「econ」の検索結果

TE Connectivity SCSIコネクタ 100 極 ケーブルマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷長さ(mm)71.86幅(mm)14.94ピッチ(mm)1.27極数100シリーズAMPLIMITE .050 III定格電圧30 V ac定格電流(A)1材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金ラッチクイックラッチ接続方向ストレート