カテゴリ
- 制御機器(1)
- ナイロンコネクタ(1)
絞り込み
極数
- 100(1)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
定格電流(A)
- 1
- 0.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 8(3)
- 9(2)
- 9.5(1)
- 12(4)
- 15(1)
- その他(4)
定格電圧(V)
- 30(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「econ」の検索結果

TE Connectivity SCSIコネクタ 100 極 ケーブルマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷長さ(mm)71.86幅(mm)14.94ピッチ(mm)1.27極数100シリーズAMPLIMITE .050 III定格電圧30 V ac定格電流(A)1材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金ラッチクイックラッチ接続方向ストレート