カテゴリ
- 制御機器(4)
- ナイロンコネクタ(4)
絞り込み
極数
- 3(4)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
定格電流(A)
- 12
- 0.5(1)
- 1(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 8(3)
- 9(2)
- 9.5(1)
- 15(1)
- その他(4)
定格電圧(V)
- 250(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「econ」の検索結果

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10個)ほか3日以内出荷から48日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。種別基板取付タブ・ヘッダー
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 2-178313-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391個欠品中ピッチ(mm)3.81極数3シリーズDynamic 3000定格電圧250.0 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 2-178313-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,998税込¥6,5981セット(23個)7日以内出荷ピッチ(mm)3.81極数3シリーズDynamic 3000定格電圧250.0 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 1-178313-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,398税込¥7,0381セット(23個)7日以内出荷ピッチ(mm)3.81極数3シリーズDynamic 3000定格電圧250.0 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート