カテゴリ
- 制御機器(3)
- ナイロンコネクタ(3)
絞り込み
極数
- 4(1)
- 10(1)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- AMPHENOL(1)
定格電流(A)
- 8
- 0.5(1)
- 1(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 9(2)
- 9.5(1)
- 12(4)
- 15(1)
- その他(4)
定格電圧(V)
- 50(1)
- 250(1)
「econ」の検索結果

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1パック(10個)ほか3日以内出荷から48日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。種別基板取付タブ・ヘッダー
Heavy Duty Power connector Pin contact 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm で、定格電流が 8 A です。18 → 20 AWG ケーブルと互換性があります。銀めっきが施され、圧着終端を備えています仕様●シリーズ:VN01●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:黄銅(CuZn)●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:229-2072定格電流(A)8アズワン品番65-7658-34
Field Attachable / Accessories
日本モレックス(molex)¥28,980税込¥31,8781袋(4個)92日以内出荷Brad Mini-Change Connectors使用温度範囲(℃)0~+60シリーズ130039定格電圧(V)(最大)50(AC/DC)定格電流(A)(最大)8.0参考/旧型式DN150LCSA規格LR6837実装方法ストレートIP等級IP67