「ecosys p3160dn」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECOSYS P3060dn用トナー(1本でA4判約2.5万ページ印字可能) 京セラECOSYS P3060dn用トナー(1本でA4判約2.5万ページ印字可能)京セラ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トナー(1本でA4判約2.5万ページ印字可能)
仕様1本でA4判約2.5万ページ印字可能適合機種ECOSYS P3160dn種類アクセサリー
純正トナーカートリッジ 京セラ TK-3191 京セラ純正トナーカートリッジ 京セラ TK-3191京セラ
39,980税込43,978
1箱(2本)
当日出荷
純正トナーカートリッジ 京セラ  TK-591K 京セラ純正トナーカートリッジ 京セラ TK-591K京セラ(5件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1本
当日出荷
適合機種メーカー京セラ適合ECOSYS P6026cdn/M6526cidn/M6526cdn、FS-C5250DN/C2626MFP/2126MFP+/C2026MFP+種別純正品
A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300L RICOH(リコー)A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300LRICOH(リコー)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1式
翌日出荷
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
用紙サイズ【給紙トレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)/【手差しトレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ/【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド/【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票幅(mm)370質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)高さ(mm)262奥行(mm)392消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下電源100V±10%、50/60Hz±3Hzエコマーク認定認定倍率25%~400%対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0/【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)メモリー128MB解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)印刷両面印刷:標準印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)使用CPUARM11-350MHz騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)給紙容量【給紙トレイ】300枚/【手差しトレイ】60枚用紙厚(g/m2)【給紙・手差しトレイ】52~162(45~139kg)排紙容量125枚(フェイスダウン A4)紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)出力形式PCL色数1色商品タイププリンターエコマーク認定番号18 155 006
ビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203 Canonビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203Canon(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KGプリント方式インクジェット方式付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.5シリーズPIXUS電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)インク4色プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズルインク残量検知機能ドットカウント方式給紙方式後トレイ給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚色数4グリーン購入法適合対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345商品タイププリンター
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 京セラ対応 TK-3191(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 京セラ対応 TK-3191(リターン式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーKYOCERA/京セラ対応機種ECOSYS P3060dnブラック種別リターン式主な適合純正品番TK-3191印字枚数約25000枚各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP121 CanonA4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP121Canon(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
A3モノクロレーザービームプリンター LBP121両面印刷も使えるコンパクトモデル。有線接続(LAN/USB※)のエントリーモデル。※USBケーブルは付属しません。別途ご用意いただく必要がございます。連続印刷29枚/分の高速印刷と省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他シリーズSatera消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0エコマーク認定認定本体質量(kg)約6.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)無し最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間12ヶ月(引取修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4給紙容量(64g/m2)150枚使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5620C010適合トナートナーカートリッジ071/071H商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 046
リサイクルトナー 京セラ対応 TK-3431 エネックスリサイクルトナー 京セラ対応 TK-3431エネックス
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル適合規格E&Qマーク対応機種ECOSYS PA6000x印字枚数25000枚保証期間18ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーKYOCERA適合純正型番TK-3431
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 京セラ対応 TK-3161(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 京セラ対応 TK-3161(リターン式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーKYOCERA/京セラ対応機種ECOSYS P3045dnブラック種別リターン式主な適合純正品番TK-3161印字枚数約12500枚各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m 京セラ 互換品 KYOCERA 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m 京セラ 互換品 KYOCERA 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【KYOCERA 京セラ】★広幅複合機TASKalfa 4010wTASKalfa 4011wTASKalfa 4012w★カラープリンターECOSYS FS-C5400DNECOSYS LS-C8600DNECOSYS P5026cdwECOSYS P6130cdnECOSYS P6230cdnECOSYS P7040cdnECOSYS P7240cdnECOSYS P8060cdn★モノクロプリンターECOSYS LS-2100DNECOSYS LS-4200DNECOSYS LS-9530DNECOSYS P2040dwECOSYS P2135dnECOSYS P3045dnECOSYS P3060dnECOSYS P3145dnECOSYS P3160dnECOSYS P4040dnECOSYS P4060dnECOSYS P4140dn★カラー複合機ECOSYS M5526cdwECOSYS M6530cdnECOSYS M6535cidnECOSYS M6635cidnTASKalfa 206ciTASKalfa 2460ciTASKalfa 2470ciTASKalfa 2551ciTASKalfa 2552ciTASKalfa 256ciTASKalfa 3051ciTASKalfa 3252ciTASKalfa 3551ciTASKalfa 356ciTASKalfa 352ciTASKalfa 358ciTASKalfa 4052ciTASKalfa 406ciTASKalfa 408ciTASKalfa 4551ciTASKalfa 5052ciTASKalfa 5551ciTASKalfa 6052ciTASKalfa 6551ciTASKalfa 7353ciTASKalfa 7551ciTASKalfa 8052ciTASKalfa 8353ci★モノクロ複合機ECOSYS M2535dnECOSYS M2540dwECOSYS M2640idwECOSYS M3540idnECOSYS M3645idnTASKalfa 2510iTASKalfa 2520iTASKalfa 256iTASKalfa 3010iTASKalfa 3011iTASKalfa 306iTASKalfa 3212iTASKalfa 3510iTASKalfa 3511iTASKalfa 4002iTASKalfa 4012iTASKalfa 4501iTASKalfa 5002iTASKalfa 5003iTASKalfa 5501iTASKalfa 6002iTASKalfa 6003iTASKalfa 7002iTASKalfa 7003iTASKalfa 8002iTASKalfa 9003iなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス