カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ecosys p4140dn」の検索結果

モノクロA3レーザープリンター
京セラ¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷モノクロA3レーザープリンター ECOSYS P4140dn。高い生産性、基幹業務との親和性、低ランニングコスト。業務プリンターに求められる条件を、ハイレベルなクオリティーで実現するモノクロA3プリンターです。。A4用紙1ページあたり0.8円の低ランニングコストを実現しています。※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。本体寿命100万ページのロングライフ設計。 長寿命アモルファスシリコンドラムをはじめ、交換する消耗部品を少なくすることで、廃棄物とコストを大きく軽減いたします。分速40枚でスピーディーに連続印刷。ファーストプリントタイムも、6.3秒とスピーディー。クラス初、Wi-Fi Direct無線LAN対応。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。本体は、幅469×奥行き410×高さ320mmのコンパクト設計。動作時52dB(A)の静音性を実現。静音モードを使用すると、さらに快適にご利用いただけます。マルチエミュレーションで基幹システムから印刷可能。PCLをはじめ、IBM5577やNEC PC-PR201等のエミュレーションを標準搭載。 レガシーなシステムで稼働しているドットプリンターの置き換えなども可能です。「PostScript3」の互換エミュレーションを標準搭載。Macからの印刷やPDFダイレクト印刷も可能。。メールでジョブの完了をお知らせ。大量の資料印刷など、時間のかかるジョブは、終了したらプリンターからEメールでお知らせします。USBメモリーだけでプリント。手差しトレイから最大1,220mmまでの長尺プリントに対応可能。トナー交換が簡単。レバーを引くだけで簡単にロック解除。取り外しができます。さまざまな特殊紙印刷に対応。手差しトレイは、60~220g/m2までの用紙に対応しています。「AirPrint」、「Mopria Print Service」からのダイレクトプリントが可能。京セラデバイス専用のモバイルアプリ「KYOCERA Mobile Print」を利用することで、両面・集約などの基本設定はもちろん、部門管理などの詳細機能の設定も可能です。「国際エネルギースタープログラム」「エコリーフ」など環境保全に役立つ製品につけられる各種環境ラベルを積極的に取得しています。省エネ性にすぐれた最新のコントローラー搭載により、スリープ時にかかる電力を0.5Wに抑えます。質量(kg)約21(同梱トナーコンテナを含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~)型番1102Y49JP0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×410×343(突起含む)インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、USB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェース×2、オプションインターフェース×1解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi×1,200dpi)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi寿命100万ページウォームアップ時間18秒以下(23℃/60% RH環境下において)保証期間納入後6ヵ月(消耗品・定期交換部品は除く)印刷両面印刷:標準装備印刷速度40枚/分(A4ヨコ)、22枚/分(A3タテ)プリント方式半導体レーザーによる乾式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)6.3以下(EcoFuser ON/Ready時)用紙サイズ【カセット】A3(タテ)、B4(タテ)、A4、B5、A5、A6(タテ) 297×431.8(mm)~ 105×148(mm)、手差し:297×450(mm)~70×148(mm)、長尺紙(最大1220mm)給紙容量(80g/m2相当)カセット:500枚、手差し:100枚排紙容量フェイスダウン:500枚印刷コスト0.8円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算)グリーン購入法適合プリント【エミュレート】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS適合トナーTK-7311商品タイププリンターエコマーク認定番号19 155 071
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m 京セラ KYOCERA 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KYOCERA 京セラ】。★広幅複合機。TASKalfa 4010w。TASKalfa 4011w。TASKalfa 4012w。★カラープリンター。ECOSYS FS-C5400DN。ECOSYS LS-C8600DN。ECOSYS P5026cdw。ECOSYS P6130cdn。ECOSYS P6230cdn。ECOSYS P7040cdn。ECOSYS P7240cdn。ECOSYS P8060cdn。★モノクロプリンター。ECOSYS LS-2100DN。ECOSYS LS-4200DN。ECOSYS LS-9530DN。ECOSYS P2040dw。ECOSYS P2135dn。ECOSYS P3045dn。ECOSYS P3060dn。ECOSYS P3145dn。ECOSYS P3160dn。ECOSYS P4040dn。ECOSYS P4060dn。ECOSYS P4140dn。★カラー複合機。ECOSYS M5526cdw。ECOSYS M6530cdn。ECOSYS M6535cidn。ECOSYS M6635cidn。TASKalfa 206ci。TASKalfa 2460ci。TASKalfa 2470ci。TASKalfa 2551ci。TASKalfa 2552ci。TASKalfa 256ci。TASKalfa 3051ci。TASKalfa 3252ci。TASKalfa 3551ci。TASKalfa 356ci。TASKalfa 352ci。TASKalfa 358ci。TASKalfa 4052ci。TASKalfa 406ci。TASKalfa 408ci。TASKalfa 4551ci。TASKalfa 5052ci。TASKalfa 5551ci。TASKalfa 6052ci。TASKalfa 6551ci。TASKalfa 7353ci。TASKalfa 7551ci。TASKalfa 8052ci。TASKalfa 8353ci。★モノクロ複合機。ECOSYS M2535dn。ECOSYS M2540dw。ECOSYS M2640idw。ECOSYS M3540idn。ECOSYS M3645idn。TASKalfa 2510i。TASKalfa 2520i。TASKalfa 256i。TASKalfa 3010i。TASKalfa 3011i。TASKalfa 306i。TASKalfa 3212i。TASKalfa 3510i。TASKalfa 3511i。TASKalfa 4002i。TASKalfa 4012i。TASKalfa 4501i。TASKalfa 5002i。TASKalfa 5003i。TASKalfa 5501i。TASKalfa 6002i。TASKalfa 6003i。TASKalfa 7002i。TASKalfa 7003i。TASKalfa 8002i。TASKalfa 9003i。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-7311
京セラ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット(2本)翌々日出荷レーザープリンタ用 純正品種別純正品色モノクロ対応機種ECOSYS P4140dn印字可能枚数25000枚×2適合メーカーKYOCERA/京セラ
リサイクルトナー 京セラ対応TK-7311
エクシア¥11,980税込¥13,1781本当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。仕様E&Qマーク:適合
【リサイクル】TK-7311 (クイック式)
ゼネラル¥8,098税込¥8,9081本翌々日出荷A3/モノクロ 。25000枚適合機種ECOSYS P4140dn種別クイック式リサイクル色モノクロ適合機種メーカー京セラ印字枚数25000![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 京セラ対応 TK-7311(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79448804-240701-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 京セラ対応 TK-7311(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合ECOSYS P4140dn主な適合純正品番TK-7311種別クイック式色ブラック印字枚数約25000枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマーク適合メーカーKYOCERA/京セラサービス分類リサイクル・リビルト![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 京セラ対応 TK-7311(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61504346-201207-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 京セラ対応 TK-7311(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合ECOSYS P4140dn主な適合純正品番TK-7311種別クイック式色ブラック対応機種ECOSYS P4140dn印字枚数約25000枚各種認証E&Qマーク適合メーカーKYOCERA/京セラサービス分類リサイクル・リビルト










![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 京セラ対応 TK-7311(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79448804-240701-02.jpg)
![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 京セラ対応 TK-7311(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61504346-201207-02.jpg)