「ecovacs」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE エコバックスジャパン

    ロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE

    エコバックスジャパン
    151,637税込166,801
    1個
    5日以内出荷
    エコバックスが誇る最先端技術と最新機能を搭載。隅や角の清掃範囲UP、障害物に対する適切な自動判断を通じて、1mm単位までの正確なエッジクリーニングを実現。Zero-Tangle テクノロジーはデュアルコーム構造で、毛髪やペットの毛の絡まりを防ぎます。
    用途ロボット掃除機・水拭き寸法(mm)本体:353×351×104、ステーション:409×490×480タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き・乾拭き)タンク容量(L)清水4/汚水3.5集塵容量(L)0.3本体サイズ(mm)104×353×351運転音(dB)67バッテリー容量(mAh)5200運転時間(分)最大290水タンク容量(mL)300
  • WINBOT 専用洗浄剤 1L エコバックスジャパン

    WINBOT 専用洗浄剤 1L

    エコバックスジャパン
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    WINBOT 専用スーパークリーニングリキッド。スーパークリーニングリキッドはWINBOTに最適な配合をされた専用の洗浄液なので、WINBOTに最も良い性能を発揮させます。容量:1L
  • DEEBOT 交換用エコ紙パック 3枚入(OZMO T8+ 自動ゴミ収集スタンド用) エコバックスジャパン

    DEEBOT 交換用エコ紙パック 3枚入(OZMO T8+ 自動ゴミ収集スタンド用)

    エコバックスジャパン
    1,698税込1,868
    1パック(3枚)
    当日出荷
    適合機種X1 OMNI用
  • ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き エコバックスジャパン

    ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き

    エコバックスジャパン
    77,980税込85,778
    1台
    6日以内出荷
    【エコバック史上、最もコンパクトなDEEBOT】。幅わずか28.6cmのDEEBOT mini PRO は、狭いスペースもスムーズに走行し、届きにくい場所も容易に掃除します。最先端のエッジ距離センサー、LDSレーザー、前方レーザーを搭載し、障害物を避けながら最適なルートをマッピング。清掃カバー率は最大89%と高く、スペースに限りのあるお部屋でも隅々までしっかり対応します。あらゆる部屋で最大限のカバー力を発揮します。【エコバックス史上、最もコンパクトなOMNIステーション】。高さわずか38.5cmのミニOMNIステーションは、コンパクトなデザインとパワフルな性能を両立しています。そのため、どんなお部屋にもスタイリッシュにフィットし、掃除体験をワンランクアップさせます。さらに、エコバックス史上最小サイズでありながら、45℃の自動熱風乾燥機能を搭載しており、モップとベースプレートを効率よく乾燥させます。また、高性能ファンが雑菌やニオイを防ぎ、常に清潔な状態を維持します。そして、スマート自動ゴミ集塵機能により、手間のかからないゴミ処理が可能です。加えて、インテリジェントなディープモッピング機能を活用することで、効率的かつ丁寧に床を磨き上げます。さらに、全自動洗浄機能が搭載されているため、お手入れが非常に簡単です。
    付属品メインブラシ、サイドブラシ、、抗菌フィルター、ベース、電源ケーブルブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:320×400×385集塵容量(L)本体:0.14、ステーション:1.8機能清掃モード:吸引、水拭き、吸引+水拭き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×286×99.8充電時間(分)200稼働時間(分)最大128
  • DEEBOT X1 TURBO/OMNI交換用消耗品 交換キット(サイドブラシ*4; フィルター*3) エコバックスジャパン

    DEEBOT X1 TURBO/OMNI交換用消耗品 交換キット(サイドブラシ*4; フィルター*3)

    エコバックスジャパン
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    適合機種X1 TURBO/OMNI
  • 抗菌フィルター入りアクセサリーキット エコバックスジャパン

    抗菌フィルター入りアクセサリーキット

    エコバックスジャパン
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌機能付き交換アクセサリーキット。
  • 新OZMO Turbo用モップパッド(2ペア) エコバックスジャパン

    新OZMO Turbo用モップパッド(2ペア)

    エコバックスジャパン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    OMNI/TURBO交換用モップセット。
    対応機種X1/T10/T20 OMNI/X1 TURBO専用
  • DEEBOT 交換用エコ紙パック 3枚入(DEEBOT X1 PLUS用) エコバックスジャパン

    DEEBOT 交換用エコ紙パック 3枚入(DEEBOT X1 PLUS用)

    エコバックスジャパン
    2,198税込2,418
    1パック(3枚)
    4日以内出荷
    適合機種X1 OMNI用
  • 充電式ロボットクリーナ マキタ

    充電式ロボットクリーナ

    マキタ(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    ロボットクリーナRC200D クリーン業務を「ロボット」でサポート、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に ・18Vバッテリ2本で大面積を掃除「バッテリ1本でも運転可能」 約600m2の掃除が可能「6.0Ah×2本使用時」3.0Ah使用時は約300m2(カバー率80%) 1充電あたりの連続運転時間 (目安) 6.0Ah×2本使用時:約4時間。タイルカーペットは約3時間20分 ・プロの現場で使える優れた清掃性能大容量2.5L、ダストボックス マキタ・業務用集じん機同等の、高性能フィルタ内蔵 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集じん構造を採用。 ・選べる清掃パターン パターン走行モード:障害物の少ない、広いスペース。整理された倉庫や工場内などに。 ランダム走行モード:障害物が多く、入り組んだ場所。オフィスや店舗などに。 ・自動走行制御を搭載 センサウォール機能(走行エリア制限機能)入って欲しくない場所を制限したり、一度に清掃できない広いスペースを複数に分けて清掃させることが可能。 ・簡単メンテナンス 1.ダストボックスのゴミすてもラクラク。 2.ブラシは外せて水洗い可能。 3.フィルタやダストボックスは丸ごと水洗い可能。 ・タイマー機能 運転スタート、運転停止の予約時間を設定可能。「入タイマー」1/3/5時間後に清掃運転を開始 ・リモコン 本体のブザー音とパイロットランプが点滅。ロボットクリーナの位置がカンタンに確認できます。 ・その他の機能 落下防止用赤外線センサー(4ヶ所)搭載、障害物検知用 超音波センサ(8ヶ所)&バンパセンサ、スタック検知用車輪センサ(2ヶ所)&地磁気センサ、直進性確保用ジャイロセンサ
    用途クリーン業務を「ロボット」でサポート、 オフィス、店舗、倉庫のお掃除に付属品リモコン、センサウォールテープ電圧(V)18集塵容量(L)2.5連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)適合面積(m2)600太さ(Φmm)50充電器形名DC18RD(別売)ブラシ幅(mm)260タイマー入/切適合バッテリーBL1860B(別売)商品タイプ本体のみ
  • DEEBOT ゴミパック3個入り 【X1 OMNI用】 エコバックスジャパン

    DEEBOT ゴミパック3個入り 【X1 OMNI用】

    エコバックスジャパン
    2,198税込2,418
    1パック(3個)
    当日出荷
    適合機種X1 OMNI用
  • DEEBOT 交換アクセサリーキット(OZMO 920/950/750/T8シリーズ/N8PROシリーズ/T9シリーズ専用) エコバックスジャパン

    DEEBOT 交換アクセサリーキット(OZMO 920/950/750/T8シリーズ/N8PROシリーズ/T9シリーズ専用)

    エコバックスジャパン
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    ロボット掃除機が壁際や隅を掃除するためのアクセサリーをまとめたキットです。ロボット掃除機が床を掃除するためのかなめパーツ「メインブラシ」や丸い本体では取れないごみを掻きこむための大切なサイドブラシ、お掃除をするときにゴミと一緒に吸い込んだ空気を吐き出す前にキレイにするフィルターなどをセットにいたしました。
    セット内容メインブラシ:1本、サイドブラシ:4個、フィルター:3個対応機種DEEBOT N10 PLUS・DEEBOT N10・DEEBOT OZMO 920(DX5G)・DEEBOT OZMO 950(DX9G)・DEEBOT OZMO 750(DV6G)・DEEBOT OZMO T8(DLX11-44)・DEEBOT OZMO T8+(DLX11-54)・DEEBOT OZMO T8 AIVI(DBX11-11)・DEEBOT OZMO T5・DEEBOT T9(DLX13-54)・DEEBOT T9+(DLX13-54)・DEEBOT N8・DEEBOT N8+(DLN26-11)・DEEBOT N8 PRO(DLN11-11)・DEEBOT N8 PRO+(DLN11-31)・DEEBOT N7(DLN12)
  • 抗菌機能付きゴミパック3個入り。 エコバックスジャパン

    抗菌機能付きゴミパック3個入り。

    エコバックスジャパン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    抗菌機能付きゴミパック3個入り。
    対応機種DEEBOT N10 PLUS・DEEBOT T9 AIVI +・DEEBOT T9+・DEEBOT N8 PRO+・DEEBOT N8+・DEEBOT T8 AIVI+・DEEBOT OZMO T8+・自動ゴミ収集スタンド/Auto-Empty[グレー]・自動ゴミ収集スタンド/Auto-Empty[ホワイト]
  • DEEBOT 専用洗浄剤(1L) X1 OMNI専用 エコバックスジャパン

    DEEBOT 専用洗浄剤(1L) X1 OMNI専用

    エコバックスジャパン
    3,698税込4,068
    1個(1L)
    当日出荷
    適合機種X1 OMNI専用
  • ロボットクリーナ マキタ

    ロボットクリーナ

    マキタ
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷
    マッピング機能搭載ロボットクリーナ ・「ライダーセンサ」と「カメラセンサ」で部屋の形状を正確にマッピング 清掃エリアを把握し、効率良くお掃除。 1.ライダーセンサ レーザー光を照射し、障害物までの距離を測定。マッピング時と、清掃時に障害物を認識。 2.カメラセンサ 天井や壁を捉え自己位置を確認。マッピング精度を高めます。 ・清掃カバー率、約95%※ 部屋に合わせて隅々までキレイにお掃除。最大5部屋の記憶が可能で、清掃完了後は自動で清掃開始位置へ自動帰還。メーカー従来機と比較して、清掃効率約50%アップ。 ・専用のスマホアプリ対応、スマートフォンから様々な操作が行なえます 1.清掃進捗状況や清掃時間をスマートフォンからチェック 2.清掃履歴確認 3.進入禁止範囲の設定や履歴一覧も確認可能 進入禁止範囲:最大100箇所の設定が可能(マッピング機能使用時) 履歴一覧:過去の清掃も確認可能(最大15件) ・バッテリは2本並列装着可能(1本でも使用可能) 1充電あたりの連続使用時間は約4時間(BL1860B×2本装着時)。 1充電あたりの作業面積はテニスコート約3面分、約600m2(BL1860B×2本装着時)。 ・2つの清掃モード 1.マッピング清掃モード:マッピングで登録した部屋形状に合わせて効率清掃。5部屋まで登録可能。 2.フリー清掃モード:部屋情報を登録しないで、すぐに清掃スタート。 ・大容量3Lダストボックス ゴミサイズ別「2層」集じん構造で、軽く小さなゴミは吸引ファンで上部へ、大きなゴミはブラシで下側へ集じん。 ・ツールレスでメンテナンスも簡単。 回転ブラシカバー、ツールレスサイドブラシ ・別販売品アクセサリでより効率的に清掃 フェンスボード・フェンススタンド(別販売品)、展示物周り等の侵入を制限したい時に。 センサーウォールシート(別販売品) 両面テープ付で地面に貼り付け。工場や倉庫等、清掃範囲を制限したい時に。 その他特長 ■リモコン付(電源OFF、清掃開始/停止、遠隔操作、自動帰還、吸込みON/OFF、ブザー音) ■ハイパワーブラシレスモータ搭載 ■高性能フィルタ採用 ■入切タイマー(時刻指定) ■位置お知らせ機能 ■吸引ファン オン/オフ切替
    用途マッピング機能で清掃カバー率 約95%. スマホアプリ対応でオフィス、店舗、倉庫のお掃除に電圧(V)18集塵容量(L)3連続使用時間(時間)約4(6.0Ah)、(吸引+パワーブラシ使用)
  • DEEBOT 使い捨てクリーニングモップ 25枚入り(T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用) エコバックスジャパン

    DEEBOT 使い捨てクリーニングモップ 25枚入り(T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用)

    エコバックスジャパン
    1,998税込2,198
    1パック(25枚)
    当日出荷
    適合機種T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用
  • ロボット掃除機 DEEBOT T50 PRO OMNI エコバックスジャパン

    ロボット掃除機 DEEBOT T50 PRO OMNI

    エコバックスジャパン
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    【81mmの超薄型デザイン】。完全内蔵型dToF LiDARモジュールによる高さ81mmの超薄型デザインを採用し、低い家具の下や手の届きにくい場所もスムーズに清掃し、清掃範囲と清掃効率を向上させます。3D構造化ライトとAI駆動のRGBカメラを組み合わせることで、薄暗い場所や狭いスペースでも徹底的に掃除し、隠れた汚れを取り除き、常に家を清潔に保ちます。【TruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニング】。TruEdge 2.0は、奥まったコーナーにまで届く伸縮性ある革新的なサイドブラシと、エッジとの距離を1mm以内に維持する連続可変型モッププレートを組み合わせ、驚くほどの清掃カバー率を実現します。多次元センサー、完全内蔵型dToF LiDAR、3D構造化ライトとRGBカメラによりサポートされたこのTruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニングテクノロジーは、あらゆる表面を徹底的にクリーニングします。【AIVI 3D 3.0 OMNI-Approachテクノロジー】。大規模視覚言語モデル(Vision-Language Model, VLM)を搭載したAIVI 3D 3.0 OMNI アプローチテクノロジーを採用しています。この先進技術により、あらゆる障害物をリアルタイムで認識・識別し、その障害物の輪郭に沿ってエッジクリーニングの境界マーカーとして無駄なく清掃します。視覚モジュールと構造化ライトモジュールが連携することで、認識した障害物の境界を継続的にモニタリングし、障害物を避けることなく、障害物に沿って隅々まで清掃することが可能です。【ZeroTangle 2.0テクノロジー】。トリプルV字構造を採用したZeroTangle 2.0テクノロジーを搭載。45°のV字型絡まり防止ブラシで髪の毛を持ち上げ、V字型スパイラルブラシで髪を中央に集め、V字型のコームアレイで髪の毛の絡まりをほぐします。この3種のV字型の組み合わせにより、髪の毛の絡まりを最小限に抑え、メンテナンスを簡単にしながら、毎回の清掃で最高のパフォーマンスを実現します。【15,000Paの強力な吸引力】。速モーターと直通ダクト設計により、15,000Paの強力な吸引力を実現。カーペットや床の奥深くに入り込んだホコリや汚れを効率的に除去し、徹底的に隅々まで行き届いた清掃を実現します。【OZMO Turbo 2.0】。OZMO Turbo 2.0は、回転する2つのモップと5段階の清掃技術を採用し、醤油やコーヒーなどの頑固な汚れを効果的に分解します。強力な汚れ除去性能と継続的な水補給により、床を隅々までピカピカに保ちます。【OMNIステーション】。アップグレードされたオールインワンOMNIステーションは、比類のない利便性と清掃の自動化を提供します。自動ゴミ収集、45℃の自動温風乾燥、自動洗剤補充、インテリジェントなオフピーク充電機能を搭載。さらに、双方向スクレーパーと70℃の温水モップ洗浄機能により、モップとモップベースを自動セルフクリーニングするため、メンテナンスの手間を省きます。【自動セルフクリーニング】。OMNIステーションの底部は、高温水流を利用した回転式スクレーパーによって効果的に清掃されるため、手動でのメンテナンスが不要です。【モップ自動リフトアップとカーペットクリーニング】。カーペット認識センサーと高度な清掃アルゴリズムを搭載したDEEBOT T50シリーズは、カーペットの位置やサイズを自動的に検出し、モップを最大9mm持ち上げてカーペットを濡らしません。【YIKO-GPT AI音声アシスタント】。ECOVACSは、日常の清掃ルーティーンに直感的な技術を融合させた、画期的なYIKO-GPT AI音声アシスタントを導入しました。ECOVACS Homeアプリを通じて音声メッセージやテキストで希望の清掃モードを送信するか、ハンズフリーの音声コマンドを使用することで、DEEBOTを自在にコントロールできます。
    付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、クリーニングモップ×2、モッププレート×2、抗菌機能付きゴミパック(装着済み)定格電圧(V)100-120 50Hz/60Hz(充電台/アダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/350×477×533本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.7×351.6×81充電時間(時間)3.7電源供給方式6400mAh作動音(dB)清掃/63水タンク容量(mL)55稼働時間(分)最大255(静音モード)ダストボックス容量(mL)本体:260
  • ロボット掃除機 DEEBOT N30 PRO エコバックスジャパン

    ロボット掃除機 DEEBOT N30 PRO

    エコバックスジャパン
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    【進化したクリーニング技術で清掃力を解き放つ】。DEEBOT N30 PROは、ZeroTangle 2.0 絡まり防止技術とOZMOモップシステムを組合せ、高効率の吸引と精密なエッジクリーニングを実現します。11000Paの強力な吸引力を備え、カーペットを効率よく掃除します。【高度なインテリジェンスと確かなパフォーマンスで巡回ルートを作成】。わずか8分で最大100平方メートルのエリアを分析できる高速マッピング技術で、DEEBOT N30 PROは正確に部屋を巡回することができます。高度な障害物検知機能により、最大20mmの障害物を乗り越え、さまざまな表面で効率よく清掃できます。大容量バッテリーは一回の充電で広範囲をカバーし、家全体を清掃するのに最適です。ユーザーフレンドリーなデザインで、直感的な清掃を手元から使いやすいアプリを通じて、高度なカスタマイズ設定を提供し、スマートフォン上は直感的な制御項目で清掃のルーティン化をサポートします。吸引力、水流、清掃スケジュールなどを気楽に管理できます。
    質量(kg)3.92タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き)集塵容量(L)0.35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×353×104充電時間(時間)6.5運転時間(分)320
  • 窓拭きロボットクリーナー WINBOT W2 OMNI エコバックスジャパン

    窓拭きロボットクリーナー WINBOT W2 OMNI

    エコバックスジャパン
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    用途窓拭きに革命を。圧倒的な清掃力。最適な吸引力と水拭きメカニズムで水滴を残さず均等に噴霧し、窓ガラスを透明に。ステーション付きのため、コンセントに制限されず、どこへでも簡単に持ち運べ、ボタンひとつで手軽に窓清掃。四角い形状があらゆる窓にしっかりフィット。マンションから戸建てまで、あらゆる窓や隙間のない壁やガラスにも対応可能!。洗練されたデザインでどんな居住空間にも調和。美しさと機能性を兼ね備え、お部屋に上質なアクセントを加えます。一回のフル充電で最大110分連続稼働。セット内容本体、水タンク、モップ、洗浄液、取扱説明書、クイックマニュアル厚さ(mm)最小3(対応可能なガラス)寸法(mm)最小300×400(対応可能なガラス)定格消費電力(W)126本体質量(kg)8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×271×77電源コード(m)1.8連続使用時間(分)約110運転音(dB)63充電時間(時間)2.5(フル)水タンク容量(mL)60
  • ロボット掃除機 太知ホールディングス

    ロボット掃除機

    太知ホールディングス
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    自動充電、開始時間設定、音声ガイダンス、掃除範囲指定など欲しい充実の機能を搭載したロボット掃除機。自動運転:掃除の開始~充電までおまかせ。開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタートすることができます。オート走行モードでは、ジグザグ→スポット→壁沿い→ジグザグ→スポット→壁沿いを反復し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って動きながら2つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体を掃除します。掃除が終了した時と充電池残量が少なくなった場合、本体は自動的に充電ステーションに戻り充電を行い、次のお掃除に備えます。音声ガイダンス機能搭載:「お掃除を開始します」など状況に応じたガイダンスが流れます。付属のマグシールドで範囲制限:キッチン周りや赤ちゃんが寝ている場所など入ってきてほしくないエリアを、付属のマグネットシールドを使うことで制限できます。水洗いできるダストケース:汚れが気になりだしたら、サッと水洗い。いつでも清潔に使用できます。
    用途自動掃除機、ロボット掃除機として。コードレス/ロボットクリーナー/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/子ども/赤ちゃん/ベビー/時短付属品サイドブラシ(左右)、集塵フィルター、ACアダプター、充電ステーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン、取扱説明書質量(kg)2.6使用環境温度(℃)0~40ACアダプタ(定格出力)直流24V 600mAACアダプタ(定格入力)交流100V 50/60Hz充電池タイプニッケル水素Ni-MH 14.4V 2000mAh直径×高さ(cm)Φ32×8.5運転時間(分)最大約90面積(m2)(稼働)約76.2(47畳相当)
  • DEEBOT 専用洗浄剤(110ml) X1 PLUS専用 エコバックスジャパン

    DEEBOT 専用洗浄剤(110ml) X1 PLUS専用

    エコバックスジャパン
    1,298税込1,428
    1個(110mL)
    4日以内出荷
    適合機種X1 PLUS専用
掃除機カテゴリ