カテゴリ

  • 機構部品(13)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecp-3030」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    M6規格
    用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
    24税込26
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    20税込22
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)280.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    31税込34
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    30税込33
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)413.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64サービス分類オーダー・加工
  • AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3030L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    24税込26
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFSF-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFSF-3030F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    20税込22
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.729適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)270.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.44・Iy 2.52サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    69税込76
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.215適合キャップブラック:ECP-3030-6+ECP-3060-6 グレー:ECP-3030-6-GY+ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)820.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.4・Iy 30.4サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    24税込26
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.832適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)308.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.57・Iy 2.59サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    30税込33
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.039適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)384.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.54サービス分類オーダー・加工
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    30税込33
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    21税込23
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームカテゴリ