カテゴリ

  • 機構部品(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecp-3060」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    90税込99
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)2.867適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用)フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1061.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    41税込45
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    51税込56
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)694.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.79・Iy 25.6サービス分類オーダー・加工
  • M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    699税込769
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    M6規格
    用途構造部材、安全カバー等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    56税込62
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3060F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    34税込37
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)474.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 17.5サービス分類オーダー・加工
  • AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    52税込57
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    42税込46
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
  • AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    34税込37
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームカテゴリ