カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「ecs-50」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニハンドクランプセット E-ValueミニハンドクランプセットE-Value(10件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。
用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
万能ジャバラ DENSAN(デンサン/ジェフコム)万能ジャバラDENSAN(デンサン/ジェフコム)(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500種類継手
Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式) 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式)大阪ジャッキ製作所
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式)です。
セット数5ケ
万能ジャバラ フソー化成万能ジャバラフソー化成(3件のレビュー)
599税込659
1本
5日以内出荷
背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。 ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類継手
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器(太陽光発電システム用) テンパール工業配線用遮断器(太陽光発電システム用)テンパール工業
7,898税込8,688
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)5/2過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数2E
パワージャッキ用クレビスピン・セット 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用クレビスピン・セット大阪ジャッキ製作所
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
セット内容ピン×1、ワッシャー×2、割ピン×2
セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼンセラミックシャンク付ピンゲージアイゼン
8,498税込9,348特価
1本ほか
当日出荷から27日以内出荷
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒
Gas sensor  Hydrogen Sulfide FigaroGas sensor Hydrogen SulfideFigaro
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
仕様●ガス検知:硫化水素●寸法:20.4 (Dia.) x 16.5mm高さ(mm)16.5質量(g)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラック用カバー エコガル製縞カバー エコガル製直線山型縞カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー エコガル製縞カバー エコガル製直線山型縞カバーカナフジ電工
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
エコガル製縞カバーを承ります。※施工の際は必ず補強金具を使用して下さい。直線部のラックに使用します。
品名パワフルラック種類エコガル製
パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用) テンパール工業パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用)テンパール工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30
(MB50)インジケータ,ECS ミツビシ(MB50)インジケータ,ECSミツビシ
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
太陽光発電システム漏電遮断器 テンパール工業太陽光発電システム漏電遮断器テンパール工業
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
逆潮流対応型 (3P3E) です 。発電システム用としてご使用できます
タイプ太陽光発電システム接続方式表面形
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
弐作目割烹活ふぐ PROX(プロックス)弐作目割烹活ふぐPROX(プロックス)
8,598税込9,458
1本
9日以内出荷
錘負荷Max50号の先調子8:2フグ専用ロッド。鋭敏に掛けるフグ専用8:2先調子ロッド。微かなフグのさわりもキャッチする高感度カーボンシャフトにECSブランクタッチシートを搭載。柔軟なグラスソリッドトップは、目感度にも優れたホワイト塗装にオレンジ糸巻き。ディープレンジにも対応する錘負荷Max50号。
全長(cm)160元径(mm)12.3継数(本)2仕舞(cm)98錘負荷(号)Max50先径(mm)1標準自重(g)106カーボン含有率(%)91