カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(9)
  • 切削工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecw1」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECW1J-B24-BC0024L BOURNSECW1J-B24-BC0024LBOURNS
789税込868
1個
7日以内出荷
ECW1J-B24-AC0024L BOURNSECW1J-B24-AC0024LBOURNS
829税込912
1個
7日以内出荷
ECW1D-B24-BC0024L BOURNSECW1D-B24-BC0024LBOURNS
859税込945
1個
7日以内出荷
長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024LBOURNS
789税込868
1個
6日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024LBOURNS
859税込945
1個
6日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-AC0024L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-AC0024LBOURNS
839税込923
1個
6日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 22.2mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)丸管パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
種別20形質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q点灯形スタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000管長(mm)205/147バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
レースウェイ(壁面取付用エンドキャップ) ネグロス電工レースウェイ(壁面取付用エンドキャップ)ネグロス電工
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属線ぴを壁面に固定する金具です。端部の閉そくも兼ねます。
電動ウインチ 100kg 揚程10m スリーエッチ電動ウインチ 100kg 揚程10mスリーエッチ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
コーティングウォーター SK11コーティングウォーターSK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
コーティングの効果により、汚れを水と一緒に洗い流します。浴室鏡・ガラスなどに塗布するとコーティング被膜を形成し、汚れがつきにくく、落ちやすい状態を作り出します。浴室鏡など曇りやすい箇所では、曇り止めの効果も発揮します。研磨材配合で、汚れを落としながらコーティングが出来ます。日々の掃除の手間を軽減します。
用途浴室鏡・ガラス・タイルなどの汚れ防止用コーティング剤。成分研磨材、超微粒子二酸化珪素、水容量(g)50液性中性使用の目安(一般的な浴室鏡30×45cmの場合)約2~3g不適合家電製品、白木、漆器、食器類、革製品、貴金属、宝石、金箔、絹製品、家具類、眼鏡、レンズ、アルミ製品、樹脂製品、大理石、水拭き・水洗いできないものや傷がつきやすいもの繰り返し・詰め替え2
サスウェイ(壁面取付用エンドキャップ) ネグロス電工サスウェイ(壁面取付用エンドキャップ)ネグロス電工
959税込1,055
1個
4日以内出荷
適合S-DP2
ダクト(壁面取付用エンドキャップ) ネグロス電工ダクト(壁面取付用エンドキャップ)ネグロス電工
789税込868
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
折り畳みできる オフロードワゴン 10×4インチタイヤ Newseed折り畳みできる オフロードワゴン 10×4インチタイヤNewseed
22,545税込24,800
1個
当日出荷
悪路にも対応した10×4インチの大型ワイドタイヤ搭載 公園、キャンプ場、山道、砂浜などの荷物運びに最適 折りたたみ可能でコンパクトに収納可能 荷物をまとめて運べる、大容量の100Lワゴン 持ちやすい伸縮ハンドルは約25cmの範囲で調整可能
用途アウトドア・レジャー付属品専用カバー、六角レンチ×2、取扱説明書材質スチール、ポリエステルオックス600D(生地)、ホイール:PVC質量(kg)約12.6グレー耐荷重(kg)約100内容積(L)約100収納時寸法(mm)約830×550×250組立寸法(mm)約830×550×1080(最大ハンドル長)保証期間初期不良のみホイールサイズ10×4インチ
VQ Series(VQ210~) SMCVQ Series(VQ210~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から22日以内出荷
パルック プレミア クール色 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア クール色 2個入Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱(2個)
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り
仕様●光色:クール色●備考:2本セット種別20W形アズワン品番65-6679-54光色クール
240W PD EPR USB Type-C ケーブル 電力ディスプレイ付き やわらかシリコン eMarker 480Mbps エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル 電力ディスプレイ付き やわらかシリコン eMarker 480Mbpsエレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きのUSB Type-C(TM)ケーブルです。充電電力値がリアルタイムで表示されるため、正しく充電できているか確認でき、安心です。ケーブル外皮にシリコン素材を採用し、やわらかく取り回しやすい、なめらかで手触りの良い風合いです。最大240WのUSB Power Delivery充電や、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。
用途充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きのUSB Type-C(TM)-USB Type-Cケーブルです。 。コネクター部に搭載されたディスプレイで、接続した機器間での充電電力値がリアルタイムで確認できます。正しく充電できているか視覚的に確認できるため安心です。 。※ディスプレイは機器が接続されている状態でのみ点灯します。点灯まで数秒程度、時間を要する場合があります。 。満充電に近づくと、ディスプレイに表示される電力値が徐々に小さくなっていくため、充電の終了時期が分かりやすくて便利です。 。※満充電に近づくと、供給される電力値が小さくなるため、0Wと表示される場合があります。 。ケーブル外皮には、やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用しています。折り癖がつきにくく、高い耐久性を兼ね備えており、束ねても絡みにくく、取り回しやすいです。 。USB Power Delivery EPR対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。また、従来のUSB Power Delivery 最大100W(20V/5A)にも対応しています。 。USB Power Delivery EPR(Extended PowerRange)は、接続機器を高速充電することや、大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。eMarkerを搭載し、充電時に接続する機器へ供給する電圧を自動で調整します。適正な電圧で給電できるため、安定した充電が可能です。 。USB Type-Cポートを搭載したパソコンなどに、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。 。コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※ディスプレイに表示される電力値は目安です。使用する環境によって、正確な表示ではない場合があります。 。※ディスプレイに表示される電力値は、本製品の駆動電力として消費する電力を除き、接続した機器に供給される電力値が表示されます。 。※本製品と接続する機器の間に、アダプター、ハブ、ドッキングステーションなどの機器を接続すると、正常に動作しない場合があります。 。※接続機器や環境によって、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※接続機器の性能によって供給される電力値・通信速度が異なります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなどプラグ金メッキピン保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大48×5(240W)
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス
V Series(VQ4100) SMCV Series(VQ4100)SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
シール方式(0) メタルシール
AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル) ブロードウォッチAI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル)ブロードウォッチ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
約4M(360万画素)のクリアな映像を撮影。水平:355° 垂直:90°の首振り機能で、遠隔操作で広い範囲の監視が可能。専用アプリでカメラとスマホを接続して外出先から遠隔監視が可能。アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大。昼夜フルカラー撮影に対応し、夜間もクリアな映像で確認できる。双方向通話機能により来訪者と会話や不審者に注意喚起ができる。人検知・自動追跡機能により、敷地内に侵入した不審者を追いかけて監視できる(動物や植物、自動車などには反応しません)。IP65相当の防水性能で、屋外にも設定できる
用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯仕様マイクありその他【技適】取得済み付属品本体、台座カバー、電源供給ケーブル、USB電源、ビス・アンカープラグ、ネジ穴カバー、リセットピン材質ABS/PC寸法(mm)320×140×130質量(g)500電源DC5V/2A保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料)ズームデジタルズーム 9倍(面積比)解像度2560×1440スピーカーあり動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)95ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90映像圧縮方式H.265フレームレート15fps最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5
プレミア直管20W Panasonic(パナソニック)プレミア直管20WPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(25本)
4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
チップ AECW14/16/18 タンガロイチップ AECW14/16/18タンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
給水栓付防水パン フォーセットパンSE テクノテック給水栓付防水パン フォーセットパンSEテクノテック
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。 また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。 壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。 床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。 給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。 ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。 バルブ保持部にはスリットが入っており、万が一の漏水の際も防水パン上に排水されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120材質ポリプロピレン有効内寸法(mm)W609×W609質量(kg)約3.4耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、フォーセットパン専用ガード×(0~1)仕様専用ガードなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
MARK,BODY *TYPE6*  87138KECW10ZE ホンダMARK,BODY *TYPE6* 87138KECW10ZEホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
MARK,BODY *TYPE4*  87138KECW10ZD ホンダMARK,BODY *TYPE4* 87138KECW10ZDホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301SMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
MARK,BODY *TYPE2*  87138KECW10ZB ホンダMARK,BODY *TYPE2* 87138KECW10ZBホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
MARK,BODY *TYPE3*  87138KECW10ZC ホンダMARK,BODY *TYPE3* 87138KECW10ZCホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
MARK,BODY *TYPE1*  87138KECW10ZA ホンダMARK,BODY *TYPE1* 87138KECW10ZAホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(1台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチAI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(1台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セットブロードウォッチ
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス画素数カメラ:200万画素接続台数1台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1
VQ220 SMCVQ220SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2200) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2200)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2300) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2300)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101SMC
9,298税込10,228
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5シール方式(1) 弾性体シールファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
Bourns デジタルエンコーダ インクリメンタル フラット BOURNSBourns デジタルエンコーダ インクリメンタル フラットBOURNS
32,980税込36,278
1セット(45個)
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = デジタルシャフトのタイプ = フラット電源電圧 = 10 V dc解像度 = 2ビットIP評価 = IP40全体の高さ = 28.49mm全体の幅 = 22.2mm全体的な深さ = 27.51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns デジタルエンコーダ ECWシリーズ BOURNSBourns デジタルエンコーダ ECWシリーズBOURNS
29,980税込32,978
1セット(45個)
7日以内出荷
仕様全体の高さ = 28.49mm全体的な深さ = 27.51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃取り付けタイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応