カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ecws61m-1」の検索結果

アジャスタブルリストストラップ
SCS¥1,398税込¥1,5381個当日出荷リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、高い接触信頼性を実現しました。付属のワニ口クリップでも接地が取れます。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属のワニ口クリップでも接地が取れます。仕様ワニ口クリップ付質量(g)33Gコード長さ(m)(グランドコード)1.8コード全長(m)0.5コードあり有効長(m)(コード)1.8コイル長(mm)170
SCS あり 帯電防止リストバンド 帯電防止リストストラップ プレススタッド
SCS¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷SCSリストストラップ及びコードセットSCSリストストラップは青色で、調整可能な布製バンド及びコードセットです。主に静電気に弱い電子機器を扱う作業者の接地用に設計されています。この製品は、4mmスナップと回転式バナナプラグを備えた黒色6フィート伸縮式Coilコードを特長としています。この調整可能なバンドの生地は、導電性のある伸縮性ナイロン製です。調整可能なリストストラップは、あらゆる静電気制御プロセスにおける第一線の防御となり、快適で独自のフィット感を実現します。特長と利点コードの長さは1.5mですリード抵抗:1MΩ用途電気配線ファクトリオートメーション仕様EN61340-5-1に適合:あり寸法(mm)スタッド:4RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ帯電防止リストストラップ終端スタイルプレススタッド