カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業服(1)

「ed-15g」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-レベル・建築用 エビス(水平器)

    G-レベル・建築用

    エビス(水平器)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • G-レベル・土木用 エビス(水平器)

    G-レベル・土木用

    エビス(水平器)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。 。各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 磁石付G-レベル・土木用 エビス(水平器)

    磁石付G-レベル・土木用

    エビス(水平器)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。 。各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。超強力磁石付。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 磁石付G-レベル・建築用 エビス(水平器)

    磁石付G-レベル・建築用

    エビス(水平器)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。超強力磁石付。垂直正面測定窓付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • G-トレンディーレベル エビス(水平器)

    G-トレンディーレベル

    エビス(水平器)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボールチェーン付です。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
    用途水平・垂直・45°の測定。
  • トレンディーレベル エビス(水平器)

    トレンディーレベル

    エビス(水平器)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 45°付で、法勾配の測定に大変便利です。 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 長強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
    用途多用途用感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5
  • HG 15G-ED 腕カバーロング アトム

    HG 15G-ED 腕カバーロング

    アトム
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    用途切創防止機能が必要な一般作業。太陽電池産業。トラスコ品番758-5772材質ケブラー(R)長繊維97%、ポリウレタン3%厚さ(mm)(生地)1サイズフリータイプ強力ガードタイプ全長(cm)16ゲージ数15耐切創性EUカットレベル3低発塵性滑り止め効果-フィット性特性耐切創
  • ボール球形蛍光ランプ 60W形 ELPA

    ボール球形蛍光ランプ 60W形

    ELPA
    873税込960
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
    質量(g)140タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)95×128定格消費電力(W)12定格寿命(時間)6000電球形状ボール球形定格入力電流(mA)190電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
  • 真空パッド SPB1 SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPB1

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
    材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズ裏ぶた Nikon(ニコン)

    レンズ裏ぶた

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    レンズの裏ぶたです。
    対応機種AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED・AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED・AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR・AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED・AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR・AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRⅡ・AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G EDⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED・AI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF・AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR・AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR・AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED・AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR・AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR・AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED・AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR・AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED ・AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR・AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VRⅡ ・AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VRⅡ・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR・AI AF Nikkor 14mm f/2.8D ED・AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 20mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED・AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED・AI AF Nikkor 24mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED・AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G・AI AF Nikkor 28mm f/2.8D・AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED・AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G・AI AF Nikkor 35mm f/2D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G・AI AF Nikkor 50mm f/1.4D・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)・AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G・AI AF Nikkor 50mm f/1.8D・AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G・AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF・AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G・AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED・AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D・AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D・AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED・AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VRⅡ・AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR・AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR・AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR・AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G・AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED・AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D・AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR・AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED・AI AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED・PC NIKKOR 19mm f/4E ED・PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED・PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED・PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D・AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED・AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED・AI AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D・AF-S TELECONVERTER TC-20EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-17EⅡ・AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡI・AI AF-S TELECONVERTER TC-14EⅡ・AI Nikkor 20mm f/2.8S・AI Nikkor 24mm f/2.8S・AI Nikkor 28mm f/2.8S・AI Nikkor 35mm f/1.4S・AI Nikkor 50mm f/1.2S・AI Nikkor 50mm f/1.4S・AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S・AI Micro-Nikkor 105mm f/2.8S
  • 真空パッド SPF SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPF

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
    材質エラストドゥール
  • 産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC omron(オムロン)

    産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC

    omron(オムロン)
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    63日以内出荷
  • ソフトケース Nikon(ニコン)

    ソフトケース

    Nikon(ニコン)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    純正レンズケースです。
    ブラック対応機種AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR、AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED、AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED
  • 交換レンズ ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ (OMロゴ) OM SYSTEM

    交換レンズ ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ (OMロゴ)

    OM SYSTEM
    74,980税込82,478
    1個
    8日以内出荷
    防塵・防滴 10.7倍高倍率ズームレンズ ほこりや水分を防ぐ密封シーリングと、防水と通気性を兼ね備えた素材により、防塵・防滴性能を実現。優れた近接能力により35mm判換算で0.44x相当のテレマクロ効果を実現し、背景を大きくボカした表現などに有効です。また、高倍率ズームでありながら、重さわずか285gとコンパクトで携帯性にも優れています。 高い描写性能とスリム化を実現した設計・製造技術 11群15枚(DSAレンズ、EDAレンズ、EDレンズ、HRレンズ、E-HRレンズなど)のレンズによって、ズーム全域での高い描写性能とスリム化を実現しています。 ゴーストやフレアを徹底的に排除「ZEROコーティング」 透過率が良く、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZERO(Zuiko Extra low Reflection Optical)コーティングを、レンズ表面に施しました。このZEROコーティングにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を誇ります。 高速かつ静粛なオートフォーカスを実現「MSC機構」 駆動方式にスクリュー・ドライブ機構を採用し、「すばやい」「なめらか」「静か」で「高精度」なAF(オートフォーカス)を実現。軽量かつ少ない枚数でピント合わせを可能にする先進の光学設計により、本レンズは1枚の貼り合せレンズでピント合わせを行います。 サブミクロン精度のシャフトとスクリュー・ドライブ機構を採用 動作音の原因となるギアを排除。送りねじ(スクリュー・ドライブ)機構を採用し、ロス無くダイレクトに軽量フォーカス用レンズを駆動させます。これにより、AFの高速化と静音化が可能になりました。
    付属品レンズキャップLC-58F、レンズフードLH-61C、レンズリアキャップLR-2、取扱説明書、保証書全長(mm)83質量(g)約285倍率(倍)最大撮影:約0.22(※35mm判換算 0.44相当)羽根枚数絞り:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)58最大径(Φmm)63.5防塵防水性能保護等級1級(IPX1)/防塵設計 ※メーカーの防滴カメラと組み合わせたときに防滴性能を発揮焦点距離(mm)35mm判換算:28-300相当レンズ構成11群15枚(DSAレンズ1枚/ED非球面レンズ1枚/EDレンズ1枚/HRレンズ3枚など)撮影距離(m)最短:0.5マウントMicroFourThirdsシステム規格画角75°-8.2°最大口径比F4.0(14mm)-F5.6(150mm)/(最小口径比)F22
  • ベンザ BIGM(丸山製作所)

    ベンザ

    BIGM(丸山製作所)
    969税込1,066
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.14、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.17、MBW22GP アンローダ部品_No.14、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.14、GSW10C-M アンローダ部品 ベンザ_No.18、GSW708 アンローダ部品 ベンザ_No.17、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.17、MBW35GP-M アンローダ部品_No.14、MKW10G 調圧弁部品_No.18、SF22GW アンローダ部品_No.14、MBW270E-M 調圧弁部品_No.14、MKW110-MC アンローダ部品_No.14、MBW270E-K 調圧弁部品_No.14、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.18、MBW22GP-M アンローダ部品_No.14、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.18、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.17、SF22GW-I アンローダ部品_No.14、CKW10G アンローダ部品_No.17、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.15、MKW1010-BP アンローダ部品_No.14、MBW35GP-K アンローダ部品_No.14、GSW10-M アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.14、JHW100-H アンローダ部品_No.18、MSW1008-K 調圧弁部品_No.18、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.17、KSW10-M アンローダ部品_No.18、JHW708 アンローダ部品_No.18、MKW22GP アンローダ部品_No.14、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.16、MSW1008-M 調圧弁部品_No.18、GSW105 アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.14、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.14、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.14、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.16
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X14部品名称6カクボルト(+)SW図解NoMKW1515H ポンプ部品_No.12、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.13、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.12、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.13、MW3SF30E(2005) 部品_No.15、MW3SF22ES 部品_No.15、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.13、MW3SF29EL(HP) 部品_No.13、MW3SF22ELS 部品_No.15、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.15、MW3SF29EL(2005) 部品_No.15、MW3SF22ELH 本体部品_No.13、MW3SF53G 部品_No.12、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.13、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.13、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.12、MW3SF30EE-750W 部品_No.15、MW3SF30EE(2004) 部品_No.15、MW3SF53G(SDK) 部品_No.12、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.12、MW3SF32G 部品_No.12、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.13、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.13、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.13、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.13、MW3SF34G(2004) 部品_No.12、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.12、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.16、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.13、MKW1513B-F ポンプ部品_No.12、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.12