カテゴリ
- 切削工具(14)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 安全用品(4)
- 物流用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 株洲工具(10)
- 谷沢製作所(6)
- DNライティング(4)
- ケナメタル(2)
- タンガロイ(2)
- KITO(キトー)(1)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- TRUSCO(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- MKカシヤマ(1)
- GMB(1)
- KINGBRIGHT(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
- GROZ(1)
エコロジープロダクト
「ed-160」の検索結果

超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用
株洲工具(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
アルミLEDペンライト 3W 90度旋回
GROZ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷首部分が90度折れ曲がることで、様々な用途に対応しています。 ノンスリップのローレットグリップです。 耐久性の高い軍用グレードの陽極酸化コーティングが施してあります。 マグネット仕様で様々な場所にくっ付けられます。 ボタン1回:ハイ(150Lm) 2回:ロー(60Lm) 3回:高速点滅 4回:SOS点滅 首が90度折れることで、使い方に応じて照らす場所を変えられます。仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4814全長(mm)152色ブラック質量(g)80使用温度範囲(℃)-20~50電源単4形アルカリ乾電池×3個(別売)外径(Φmm)15保護等級IP54機能点滅、SOS点滅モード有り縦(mm)17.5横(mm)15明るさ(Lm)300照射距離(m)50電球の種類LED点灯時間(時間)ハイ(150Lm):最大2.5/ロー(60Lm):最大8照射角度(°)20エコロジー商品省エネ
屋外用センサーシーリングライト
ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。用途カーポート、庭質量(g)330切替方式夜:周囲が暗い時のみ点灯本体寸法(mm)80×175×175使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命135日(1日10回点灯)設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)アズワン品番64-8900-97点灯時間20秒
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用
株洲工具¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45適合被削材種アルミ:◎
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から55日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用
株洲工具¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用
株洲工具¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理NaNo TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
DC用LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命用途フォークリフト材質(本体)アルミダイキャスト材質(ステー)ステンレス
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 高性能汎用加工用
株洲工具¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数2表面処理NaNo TiAlN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用 不等リード
株洲工具¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)38、41適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数2表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
DCDCコンバーター
Meltec(大自工業)(7件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]使用温度範囲(℃)0~40定格入力電圧(V)DC24コード長さ(mm)約1450保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵定格出力電圧(V)DC12.8±0.2出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート入力電圧範囲(V)DC21~30高電圧カット(V)30±1低電圧カット(V)18.5±1待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
エアー軸受タービンスピンドル
NSK(ナカニシ)¥2,698,000税込¥2,967,8001個6日以内出荷仕様回転速度検知用識別表示マーク付砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)軸受種類空気静圧軸受
LEDモジュール
DNライティング¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥23,980~税込¥26,378~1個20日以内出荷から21日以内出荷低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)電源要(別置・別売)使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷色温度5000K~2800Kの間で調節可 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 100mm毎で切断可能 特寸対応可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷から21日以内出荷軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,290税込¥4,7191セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スタビライザーリンク
GMB(154件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
手打ちバラ刻印 英字
TRUSCO(11件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌々日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
爪付ジャッキ用ハンドル
今野製作所(EAGLE)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。 上昇・下降作業に使用します。 ハンドルは2分割されています。
イヤホン 58cm
谷沢製作所¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷ヘッドセット ST7HED-03/ST7HED-04/7HED-13A系と共用。交換用のイヤホンPH166にはイヤーピースPP20160が装着済みです。長さ(cm)58
イヤホン 15cm
谷沢製作所¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷ヘッドセットパーツ ST7HED-05/ST7HED-08/ST7HED-06/ST7HED-14/ST7HED-16系と共用。交換用のイヤホンPH166にはイヤーピースPP20160が装着済みです。長さ(cm)15
ヘッドセット
谷沢製作所¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。セット内容ヘッドセット本体(PH152)、スピーカー(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160)質量(g)135防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
ヘッドセット
谷沢製作所¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/14/16系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。セット内容ヘッドセット本体(PH152)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160)質量(g)115防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
ヘッドセット
谷沢製作所¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、スピーカ(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160)質量(g)140
ヘッドセット
谷沢製作所¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/08/14系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160)質量(g)120
ショルダーミーリングカッター MILL 1 14
ケナメタル¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷から9日以内出荷Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ストレートシャンク
ショルダーミーリングカッター MILL 1 18
ケナメタル¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷から9日以内出荷Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。シェルミル