「edc184a」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングル急速充電器 アルインコ

    シングル急速充電器

    アルインコ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    EBP-70を約2.5時間でフル充電する急速タイプの充電器セットです
    対応機種DJ-PB20B/R/Y/W、DJ-PB27、DJ-PA20B/R/Y/K/G/S、DJ-PA27
  • シングル連結充電スタンド EDC-299R アルインコ

    シングル連結充電スタンド EDC-299R

    アルインコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。 付属品のUSB充電器とケーブルでシングル充電スタンドとして、または2個連結してツインチャージャーとして使えます。 連結用ケーブルが付属します。
  • ツイン急速充電器セット アルインコ

    ツイン急速充電器セット

    アルインコ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番336-5506質量(g)310対応機種DJ-PA20/PA27/PB20
  • 充電スタンド EDC-182 アルインコ

    充電スタンド EDC-182

    アルインコ
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    仕様アダプター適合機種DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S
  • 特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20 アルインコ

    特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20

    アルインコ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
    用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000インピーダンス約2kΩ付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ質量(g)約174(単三乾電池含む)接地マイナス接地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)電波型式F3E (FM)充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5通信方式交互通話(単信)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)送信出力10mW (1mW切り替え可)種類特定小電力防塵防水性能IP54有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度受信方式ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイン充電器 アルインコ

    ツイン充電器

    アルインコ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    一度に2台の充電が出来るツイン充電器です。
    適合機種DJP221M, 221L質量(g)350トラスコ品番363-0544
  • シングル充電器セット アルインコ

    シングル充電器セット

    アルインコ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S
  • 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ

    特定小電力トランシーバー 2台セット

    モノタロウ
    9,498税込10,448
    1セット(2台)
    当日出荷
    免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
    用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
  • リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh

    アルインコ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番336-5514質量(g)35定格電圧(V)3.7消費電力1000mAh対応機種DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27
  • ACアダプター EDC139 アルインコ

    ACアダプター EDC139

    アルインコ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    シングル充電器用ACアダプターです。
    仕様充電用トラスコ品番357-4718適合機種EDC-182、EDC-181A、EDC-184A、EDC-185A、EDC-186ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結ツイン充電スタンド アルインコ

    連結ツイン充電スタンド

    アルインコ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    EDC-162と組み合わせることで、最多5台まで連結充電、トランシーバー本体を最多10台まで同時充電可能。
    トラスコ品番363-0552対応機種DJP22、DJ-P221M、DJ-P221L、DJ-P221MA、DJ-P221LA、DJ-P222M、DJ-P222L
  • 連結ツイン充電スタンド アルインコ

    連結ツイン充電スタンド

    アルインコ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番336-5484種別4連結可能質量(g)160対応機種DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P
  • シングル急速充電器セット EDC-131A アルインコ

    シングル急速充電器セット EDC-131A

    アルインコ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    EBP-60を約3時間でフル充電する急速タイプの充電器です。 充電に使わないときは、ACアダプターEDC-122だけを外部電源ジャックに差し込んでAC電源で無線機を運用することもできます。
    対応機種DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10
  • 連結充電専用ACアダプター EDC-287 アルインコ

    連結充電専用ACアダプター EDC-287

    アルインコ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。 EDC-287×1つで最大5個まで連結充電が可能です。
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
    適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
  • 特定小電力トランシーバー(中継対応) DJ-PB27 アルインコ

    特定小電力トランシーバー(中継対応) DJ-PB27

    アルインコ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    濡れた手で掴んでも大丈夫なIP54相当の防塵・防水仕様でポリカーボネート製の頑丈なボディ。コンパンダー(バックノイズ低減)機能やVOX(ハンズフリー)機能を内蔵。イヤホンの断線を知らせてくれるイヤホン断線検知機能や音で知らせる減電池警告機能を内蔵。アルカリ単三電池3本または、専用のリチウムイオンバッテリーで運用。
    種類特定小電力トランシーバートラスコ品番491-6093質量(g)約174(単三乾電池含む)使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)チャンネル数交互9+11ch&中継9+18ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k通信方式交互(単信)・交互中継(半複信)周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数防塵防水性能IP54送信出力10mW(1mW切り替え可)通信距離(目安)河原やスキー場など見通しの良い場所:1km又はそれ以上、直線道路での車間通話、住宅地など障害物が少ない場所:500m程度、鉄筋のビルや建物が多い市街地:100~20m程度接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力400mW(0.4W)以上(イヤホン端子は80mW以上)電波型式F3E(FM)
  • ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 アルインコ

    ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10

    アルインコ
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
    種類特定小電力トランシーバー質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAhチャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20通信方式単信、半複信、複信周波数範囲(MHz)421/422/440防塵防水性能IP67送信出力10mW、1mW外部端子DC5V~6V EIAJ区分2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力80mW以上
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットを最大6台設置することができます。スタンド内部にAC充電器を収納することができる為、設置機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用することができます。※充電器は付属していません。トレー部分には充電器への通気性を良くする放熱用スリットが付いています。左右両側にケーブルホールを搭載し充電ケーブルをすっきりと配線できます。本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。
    用途内部に充電器を収納して、充電スタンドとして使用できるタブレット・スマートフォン用スタンドホワイト材質(本体)ABS、アルミ質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×86対応機種厚みが20mmまでのタブレット収納数最大6台適合メーカー各社
  • 充電用ACアダプター EDC-162 アルインコ

    充電用ACアダプター EDC-162

    アルインコ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    対応する連結充電スタンドを使用して、マルチチャージャーを作る時に必要な大型ACアダプターです。
    適合EDC-158R、EDC-167R、EDC-177R、EDC-179R、EDC-186R、EDC-208R、EDC-303、EDC-312R、EDC-331R、EDC-353Rトラスコ品番336-5492質量(g)350
  • 5連充電スタンド アルインコ

    5連充電スタンド

    アルインコ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S