カテゴリ

  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「edc296」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10連充電スタンド アルインコ10連充電スタンドアルインコ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
EDC-300Kと組み合わせて使用することで、最多10台を同時に充電可能。
対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA
5連充電スタンド アルインコ5連充電スタンドアルインコ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
EDC-162と組み合わせて使用することで、最多10台の無線機を同時に充電可能。
対応機種EDC-296、EDC-308R
特定小電力トランシーバー DJ-PX10 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-PX10アルインコ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
DJ-PX10は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズの最新機種です。 DJ-PXシリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
種類特定小電力通信方式単信、半複信周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用チャンネル数交互20ch 中継27ch変調方式F3E(FM) / F1D(FSK)動作温度範囲(℃)-10~50(充電時0~45)定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用Li-Po 260mAh)消費電流(mA)送信 :約72、受信 :定格出力時約92/BS時約23低周波出力50mW以上(8Ω)受信感度-14dμ以下(12dB SINAD)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×56×16※アンテナ内蔵(突起物除く)質量(g)約21(内蔵電池/クリップ含む)送信出力10mW/1mW電池使用時間(時間)約8(BSオン)充電時間(時間)約2(EDC-295/296とも)通信距離(m)ラペルトーク間にて河川敷のような見通しの良いところで:200程度、市街地:100程度※屋内は建て方、家具・器具・什器類などの環境により大きく変化
関連キーワード
トランシーバーカテゴリ