カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 切削工具(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)

「eds-2」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ソケット(インパクト対応)

    トップ工業(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
  • 電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)

    トップ工業(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
    用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
  • 電動ドリル用コンパクトソケット トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    電動ドリルで素早く仮締め、メガネレンチでしっかり本締め。「奥行45ミリ」この長さが新基準
    寸法H(mm)30
  • 木工用ドリルセット(丸軸) E-Value

    木工用ドリルセット(丸軸)

    E-Value(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(8本)
    当日出荷
    穴あけしやすいブラッドポイント刃。 止め穴に最適です。 安定した穴あけ作業が出来ます。
    用途木板・合板の穴あけ作業に。セット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm材質クロムバナジューム鋼先端形状丸シャンク
  • 防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2 3M(スリーエム)

    防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(10枚)
    当日出荷
    3M独自の新型ヘッドバンド「ループシステム」によるアジャスタブルヘッドバンドを採用した防じんマスク。全ての部材から金属を無くした完全メタルフリーを実現。のれん型の排気弁付で、ムレを軽減し呼吸もラク。溶接作業にも使用可能な国家検定区分2合格品です。
    用途粉じんの多い作業や、溶接作業に。トラスコ品番388-1113形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)16タイプ使い捨て入数(枚)10国家検定合格番号TM476使用限度時間(h)16吸気抵抗(Pa)(平均実測値)38排気抵抗(Pa)(平均実測値)29頭ひもループ粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.5吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上ひもタイプお面式指定防護係数10
  • CONS GREEN BASKET MQ Int15 EDS2YF 1ST Merck(メルクミリポア)

    CONS GREEN BASKET MQ Int15 EDS2YF 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    978,999税込1,076,899
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番61-0214-09
  • 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ MOXA

    産業用アンマネージドイーサネットスイッチ

    MOXA
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。
    用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子データシュレッダー2 1ライセンス(永続版) AIデータ

    電子データシュレッダー2 1ライセンス(永続版)

    AIデータ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    個人情報などの重要データをファイル単位で選んで抹消する、データ漏洩リスク管理ソフトです。OSは残して機密データ・プライバシー情報のみを選んで抹消します。機密文書をシュレッダーにかけるように、機密データをファイル抹消で復元できないように完全に抹消します。既に削除してしまったデータも「空き領域抹消」機能により抹消可能です。その他、メール抹消、スケジュール抹消、履歴抹消など、ピンポイントで情報漏えいを防ぐ機能が搭載されています。1パッケージ1ライセンス版で利用期限はありません。
    対応OSWindows 10/8(8.1)/7/Server2016/Server2012/Server2008対応機種IBM PC/AT互換機メモリー128MB以上ディスク30MB以上使用CPUPC/AT互換機かつ300MHz以上のIntelまたは互換CPU
  • 手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途単体露出工事用定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途単体露出工事用保護等級IP43定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • 溶接ケーブルリール ハタヤリミテッド

    溶接ケーブルリール

    ハタヤリミテッド
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高さ(mm)416
  • ケースブレーカ コンセント付 屋内用 Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカ コンセント付 屋内用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
    用途単体露出工事用仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85定格電流(A)20コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等定格遮断容量(kA)1.5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • 溶接ケーブルリール 20m HJ-338Rホルダーセット付 ハタヤリミテッド

    溶接ケーブルリール 20m HJ-338Rホルダーセット付

    ハタヤリミテッド
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-3250ホース長さ(m)20
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
  • 手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    用途単体露出工事用保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • スポットライト 東芝ライテック

    スポットライト

    東芝ライテック
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
  • LEDスペーサ Richco RICHCO

    LEDスペーサ Richco

    RICHCO
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • LEDスポットライト 東芝ライテック

    LEDスポットライト

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    調光方式PWM
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約25適合被削材種アルミ合金:◎刃径公差(mm)0~-0.030
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS

    OSG(オーエスジー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS

    OSG(オーエスジー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコーティングR公差(mm)0~-0.020ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS

    OSG(オーエスジー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)35適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
  • 単相専用ケースブレーカー 防雨型 小型BOX Panasonic(パナソニック)

    単相専用ケースブレーカー 防雨型 小型BOX

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    32日以内出荷
    材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)外形寸法(mm)H220×W161×D92定格電流(A)30設置場所屋外用(防雨形・IP43)形名E型(防雨形)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 1.5kAフレーム(AF)30収納機器小形漏電ブレーカBJS3032N(2個)漏電感度電流(mA)30
  • 粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS

    OSG(オーエスジー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ショート DIA-EDS

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • 超硬スクエアエンドミル 2刃 ショート MG-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 2刃 ショート MG-EDS

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬スクエアエンドミル 2刃 ミニチュア ショート MG-EDS-3 OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 2刃 ミニチュア ショート MG-EDS-3

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ヤング率の大きな高じん性超合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.020
  • CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS OSG(オーエスジー)

    CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS

    OSG(オーエスジー)
    41,980税込46,178
    1本
    4日以内出荷
    材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6
  • 超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS

    OSG(オーエスジー)
    5,098税込5,608
    1本
    当日出荷
    深い部分の加工も可能なロングシャンクタイプです。コーナー欠け防止対策としても活用いただけます。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • スポットライト2000 東芝ライテック

    スポットライト2000

    東芝ライテック
    17,980税込19,778
    1個
    46日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
    材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ