カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「eds-305」の検索結果

産業用アンマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から翌々日出荷過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥44,980~税込¥49,478~1個63日以内出荷から113日以内出荷EDS-308/305シリーズは、イーサネット接続の経済的なソリューションを提供する8ポートおよび5ポートのイーサネットスイッチです。 また、スイッチにビルトインされたリレー接点出力機能により、電源故障またはポートブレーク時にメンテナンスエンジニアに対して警報を発します。 このスイッチは、ハザード環境(Class 1 Div. 2/Zone 2)のような厳しい工業環境での使用に適したFCC、TUV、ULおよびCE規格に準拠して設計されています。 EDS-308/305シリーズには、2タイプあり、1つは動作温度が0℃から60℃のもの、もう1つは-40℃から75℃までのハザード環境に対応した動作温度を保証するものです。 どちらのモデルも出荷前に100%のバーンインテストを行っていますので、工業オートメーション制御の特殊なニーズに十分応えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合