カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「eds-g2005」の検索結果

エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ プラスチック筐体
MOXA¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から4日以内出荷フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のプラスチック筐体。材質プラスチック
エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ メタル筐体
MOXA¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷から5日以内出荷フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のメタル筐体。材質メタル
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥49,980~税込¥54,978~1個43日以内出荷EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。 さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。 また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。 EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。 どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合