カテゴリ

  • 切削工具(8)
    • スクエアハイスエンドミル(6)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 13.1(1)
  • 13.2(1)
  • 13.3(1)
  • 13.4(1)
  • 13.5(3)
  • 13.6(1)
  • 13.7(1)
  • 13.8(1)
  • 13.9(1)
  • 14(4)
  • 14.1(1)
  • 14.2(1)
  • 14.3(1)
  • 14.5(3)
  • 15(6)
  • 15.5(3)
  • 16(6)
  • 16.5(2)
  • 17(5)
  • 18(7)
シャンク径(Φmm)
  • 16
  • 4(3)
  • 6(12)
  • 6.35(3)
  • 7.5(1)
  • 8(10)
  • 10(9)
  • 12(10)
  • 13(1)
  • 20(8)
  • 25(6)
  • 32(4)
  • 42(1)
全長(mm)
  • 90(4)
  • 95(6)
  • 100(4)
刃数
  • 2(8)
刃長(mm)
  • 18(1)
  • 26(6)
  • 30(7)
  • 34(7)
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • コバルトハイス(4)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(1)
コバルトハイス・粉末ハイス・超硬合金
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(8)
OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eds」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDSOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDSOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
刃数2材質高級粉末ハイス(XPM)ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDSOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDSOSG(オーエスジー)
7,798税込8,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDSOSG(オーエスジー)
44,980税込49,478
1本
翌日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約25適合被削材種アルミ合金:◎刃径公差(mm)0~-0.030関連資料技術情報はこちら(149MB)